シフトアップバンパーロックペイント当日出荷
ロックパテ シフトアップ バンパーは、樹脂成型品への付着性に優れ、軽度の変形に対しても追従性を持った自動車用バンパー、樹脂パーツ専用の環境対応型 2液 ポリエステル樹脂パテです。労働安全衛生法(特化則)・有機溶剤中毒予防規則 非該当、PRTR届出不要の環境対応型塗料。(2023年7月現在)樹脂成型品に対する付着性に優れています。樹脂素材の軽度の変形に追従できる、柔軟性を持ったパテです。ヘラ付け作業性、研磨性に優れています。
可使時間(分)6~9(10℃)、4~6(20℃)、3~4(30℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量600g適合塗材樹脂成型品(PEを除く)・樹脂パーツ(バンパー等)
ロックパテ マイクロフィラーロックペイント4日以内出荷
ロックパテ マイクロフィラーは、目視確認の難しいパテ仕上げ面のス穴を充填するための液状の充填剤です。プラサフ塗装前のパテ面に使用することで、下地処理工程の省力化を可能にする環境配慮型の1液 パテ ス穴専用充填剤です。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)目視確認の難しいパテ面全体のス穴に使用します。使用方法が簡単で、パテ付けのようなパテヘラの使用やサンディング作業が不要です。液状の充填剤なので、効率よく小さなス穴への充填を可能にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
樹脂パーツエコプライマーⅡロックペイント5日以内出荷
塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装することで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)PP(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量946mL適合塗材樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)、素材:PP(ポリプロピレン)系 ※純PE(ポリエチレン)は除く。危険物の性状非水溶性
ロックポリパテ細目[焼付型上塗塗料対応]ロックペイント4日以内出荷から5日以内出荷
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。きめが細かく、上塗りの吸い込みが少なくなっています。
手動ポンプBLACHAWK税込¥90,178¥81,980
レバーTELWIN税込¥7,698¥6,998
樹脂補修キットTELWIN税込¥51,678¥46,980
ガラスジニアスTELWIN税込¥186,780¥169,800
専用ワゴンTELWIN税込¥57,178¥51,980
フットスイッチTELWIN税込¥32,978¥29,980