5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60 容量(kg)4 粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃) 膜厚(μm)30~40 研磨可能時間(分)30以上(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
8,980 税込9,878
当日出荷

各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm)40~60 研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上 指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃ 硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50 可使時間(時間)1以内(20℃)
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 危険等級 色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分 硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃ 可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

関西ペイントJUST H-Sフィラー
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K ライトグレー 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ) 可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5 指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調ライトグレー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分 硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
8,598 税込9,458
当日出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります