5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。 ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。 フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。 乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。 耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。 手をよごさず簡単に作業ができます。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性
1箱(1000mL×6缶)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ロッカーガード
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。
形態 種類コーティング剤/耐チッピングコート 容量(mL)650 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。
薄灰色 付属品ノズル3本 危険物の類別非危険物
1個(300mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。
薄灰色 付属品ノズル3本
1個(300mL)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

3M(スリーエム)ロッカーガード
飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
クリーム 危険物の類別非危険物
1缶
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります