5ページ目: 自動車用塗装

特価
本日2月12日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
1,529件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド PROST's関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッドPROST's
3,598税込3,958
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料643ブライトレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) PROST's関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目)PROST's
2,998税込3,298
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 ゴールドメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 645 ブライトエロー PROST's関西ペイント PG80 原色 645 ブライトエローPROST's
4,198税込4,618
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 原色 645 ブライトエロー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブライトエロー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
耐熱マフラー下地剤 FALCON耐熱マフラー下地剤FALCON
2,598税込2,858
1本(300mL)
6日以内出荷
有機則非該当品です。耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。防錆下地塗料の効果により、密着性の高い仕上がりを実現します。色:グレー
用途マフラー等の塗装の下地にグレー容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
SHOW UP エアゾール SHOW UPSHOW UP エアゾールSHOW UP
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL取扱説明書(0.42MB)危険物の性状非水溶性
リアルクローム SHOW UPリアルクロームSHOW UP
3,398税込3,738
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアルミ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーMR ロックペイントマルチトップ クリヤーMRロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
10:1タイプの作業性を確保しつつ、肌のびが良く光沢感も良好な仕上がり品質が得られるクリヤーです。 主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで幅広い用途で使用できます。 MD(芯じまり):芯じまり性が良く、作業効率に優れ、タッチアップ~部分補修に最適です。 MR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 MS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型4:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR、硬化剤:エコロック アンチスクラッチクリヤーTR 硬化剤 各種、希釈剤:エコマルチシンナー #05~#30/エコHSシンナー #05~#30※プロタッチシンナー、パナロックシンナーも使用可能です。(非環境配慮型シンナー)、副剤:エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L)、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ種別標準型クリア危険等級保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤 UNiCON(ユニコン)ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤UNiCON(ユニコン)
1,498税込1,648
1個(420mL)
翌日出荷
塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxシリコンオフ ニッぺ(日本ペイント)naxシリコンオフニッぺ(日本ペイント)
8,798税込9,678
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
エコロック ハイパークリヤー ハード ロックペイントエコロック ハイパークリヤー ハードロックペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エコロックハイパークリヤーは、新開発の速硬化型特殊樹脂の導入により、反応硬化速度を飛躍的に高速化させ、短時間でポリッシングを可能にするとともに、超級(HYPER)な仕上がり品質を両立させた新世代のクリヤーです。硬化が速いことにより乾燥エネルギーやCO2排出量を抑制し、また、塗装回数の低減によりVOC排出量削減と作業時間の短縮を可能にする環境配慮型塗料です。作業に合せてH(ハードタイプ)とS(ソフトタイプ)の2種類を揃えています。
研磨可能時間(分)60℃×10分以上または50℃×20分以上指触乾燥時間(分)約4(20℃)危険等級希釈硬化剤配合済の塗料に対して149-6145は20~35%、149-6150は15~35%希釈してください。エコ仕様の場合は、環境対応型のエコマルチ、エコHSシンナーをご使用ください。また、パナロック、ロックエースの各車両用シンナーも使用できます。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)約3(10℃)・約2(20℃)・約1(30℃)危険物の性状非水溶性テーピング60℃×20分以上または50℃×35分以上
ハイロックDX 硬化剤 ロックペイントハイロックDX 硬化剤ロックペイント
6,698税込7,368
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
ハイロックDX ロックペイントハイロックDXロックペイント(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
使用場所屋外用屋外放置40時間(10℃)・22時間(20℃)・16時間(30℃)・40分(強制乾燥60℃)コンパウンド40(10℃)・22(20℃)・16(30℃)・40分(強制乾燥60℃)
エアーロック プレソルベント ロックペイントエアーロック プレソルベントロックペイント(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(420mL)
5日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック PROST's関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラックPROST's
2,398税込2,638
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料582チンチングブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハイロックECO 硬化剤 ロックペイントハイロックECO 硬化剤ロックペイント
5,898税込6,488
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要※の環境配慮型塗料です。(2022年10月現在)※ビビットエロー、HGストロングエロー、HGパッションエローを除く。 スタビライザーを使用することによりメタリックやパールカラーの泳ぎムラやクリヤー塗装時の戻りムラを飛躍的に抑制することができます。 肌伸び、肉持ち感やスプレーミストのなじみ性に優れ大型車両や産業機械などの大面積塗装に最適な仕上り外観が得られます。また、テーピング可能時間が短く、1日2色塗装(ツートン)が可能です。
用途ハイロックECO専用硬化剤配合主剤:硬化剤=4:1危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ロックパテ シフトアップ ロックペイントロックパテ シフトアップロックペイント
2,598税込2,858
1缶(400mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
特化則対応、PRTR届出不要の環境配慮型ポリエステル樹脂パテです。(2021年9月現在) 従来型パテと比較し遜色のない、すぐれたパテ作業性と乾燥性を備えています。 無収縮設計のため、高張力鋼板や超高張力鋼板など薄く歪み易い鋼板に対して安心して使用できます。 また、パテ付け後即時、加熱乾燥(60℃)が可能です。 標準、遅乾型2種類の主剤とイエロー、ブラウン2種類の硬化剤を気温条件や作業時間に応じて使い分けすることが可能です。 (主剤、硬化剤の組合せによる可使時間および、研磨可能時間については、本TDS4ページ記載の「主剤・硬化剤選定表」にてご確認ください。)
用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。 従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。 また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
エコマルチシンナー ロックペイントエコマルチシンナーロックペイント
9,698税込10,668
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要の環境配慮型希釈剤です。(2017年 10月現在) ロックペイントの環境配慮型車両用塗料に共通で使用可能です。 塗装環境の温度及び塗装面積に応じて7種類(エコHSは5種類)の中から選定します。
用途エコマルチシンナーはロック環境配慮型車両用塗料に幅広く使用できる希釈剤です。 エコHSシンナーはプロタッチ低VOCハイソリッド仕様専用の希釈剤です。仕様配合可能塗料:073L(ハイロックECO)、077L、149L、202L(クライマックス、カラーステージ)※202Lクライマックスおよびカラーステージは、077L 標準仕様または149L エコロックハイパークリヤーのシンナー選択表を参考に希釈剤を選定してください。保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間 (未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
プロタッチシンナー ロックペイントプロタッチシンナーロックペイント
12,980税込14,278
1缶(16L)
4日以内出荷から8日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
Q2M Prep 品番(Q2M-PR) 500 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR) 500 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
容量(mL)500危険物の類別非危険物
パナロックマルス2K ロックペイントパナロックマルス2Kロックペイント
6,498税込7,148
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
パナロックは、「高濃度硬化剤設計」により10:1型ウレタン塗料ならではの速乾性と、4:1型ウレタン塗料並みの高外観品質を兼ね備えた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料の集大成と言える日本型2K塗料です。 オリジナル設計の「泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂」を導入したマルス2K原色や、溶剤インパクトを低減化させた「低溶剤インパクトウレタンシンナー」のパナロックシンナーにより、美しさと強靭さを合わせ持つ仕上り外観品質を実現します。 パナロック一般原色及びHF(ハイフロー)原色による1コート、トップコートソリッドカラーは光沢感、肉持ち感にすぐれ、2液型塗料ならではの耐水性、耐ガソリン性、付着性等の塗膜性能は高く、強靭な塗膜を形成します。 マルス2K原色に導入された新設計の泳ぎ/戻りムラ抑制樹脂により、モトリング現象(まだら模様)が抑制されたメタリック/パールカラーの目並びが均一な美しい仕上り外観品質を実現します。 溶剤インパクトを低減化したパナロックシンナーは、下地塗膜や旧塗膜への溶剤インパクトが少なく、チヂミ(リフティング現象)トラブルが生じにくい安心の塗装作業性です。 2液型塗料としての指触乾燥、硬化反応スピードはともに速く、作業性が高い実績のあるロングセラー塗料です。
用途自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広くご使用いただける汎用性の高いアクリルウレタン樹脂塗料です。危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ボディーシーラー 白(チューブタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 白(チューブタイプ)DJ(ドライブジョイ)
1,698税込1,868
1本(150mL)
3日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
いきなりサフエアゾール 染めQ(旧テロソン)いきなりサフエアゾール染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(420mL)
当日出荷
樹脂プライマー、サフェサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK! 超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。今までは、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等には、密着用の専用プライマーを塗布し、そのうえサフェサーに軟化剤を入れ、塗布する作業工程が必要でした。いきなりサフはこれ1本で全てです。作業工程は一つです。時間・コストともに半分以下になります。超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。
成分トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン危険等級アズワン品番64-9642-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
水性コーティングミディアム 3M(スリーエム)水性コーティングミディアム3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1個(300mL)
当日出荷
ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。
薄灰色付属品ノズル3本危険物の類別非危険物
アルミ定盤 進勇商事アルミ定盤進勇商事(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
予約販売
パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オートウレタンシンナー#200 DNT(大日本塗料)オートウレタンシンナー#200DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
気温分類による専用希釈剤
用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#200使用温度範囲(℃)(広い面積)10~20、(小面積)15~25危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシンナ-
PRO-PICK Pro MotorCar ProductsPRO-PICKPro MotorCar Products
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
材質特殊合金全長(mm)110質量(g)12危険物の類別非危険物
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤PROST's
698税込768
1個(50g)ほか
5日以内出荷
ウレタン系自動車用塗料の軟化剤!
用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤 PROST's関西ペイント プラスチック用 マルチ硬化剤PROST's
1,398税込1,538
1個(100g)ほか
5日以内出荷
ウレタン系自動車用塗料の軟化剤。
用途硬化成分マルチ硬化剤適合関西ペイント レタンPG80その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ関西ペイント JUSTウレタンプラサフその他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA使用方法1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30~50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80~90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0~20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 361 オキサイドエロー PROST's関西ペイント PG80 原色 361 オキサイドエローPROST's
2,498税込2,748
1個(500g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
用途塗料361オキサイドエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目) PROST's関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目)PROST's
2,298税込2,528
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 原色 101 シルバーメタリック(細目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。シルバーメタリック(細目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
プレミアム マスキングフィルムカッター FINIXAプレミアム マスキングフィルムカッターFINIXA
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。
危険物の類別非危険物
シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1箱(300mL×5本)
7日以内出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能120℃までの塗装オーブンで使⽤できる⻑距離のポンプ圧送が可能⾮常に優れた施⼯性刷⽑⽬仕上げが容易臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
ラバースプレーペリット マットホワイト 武蔵ホルトラバースプレーペリット マットホワイト武蔵ホルト
2,198税込2,418
1個
当日出荷
塗って剥がせてカラーチェンジを楽しめる塗料スプレーです。 塗膜がゴム状となり空気・水を遮断し塩害やサビを防ぎ、塗装面を保護します。
用途車体塗装面、ホイールなどの保護マットホワイト容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×60×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー SHOW UPエンヴィキャンディーカラーSHOW UP
11,980税込13,178
1本(200g)
4日以内出荷から6日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
TERRA KROME パーフェクトキット SHOW UPTERRA KROME パーフェクトキットSHOW UP
9,798税込10,778
1セット
9日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)メッキ調品名TERRA KROMEパーフェクトキット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量390mL取扱説明書(0.7MB)危険物の性状非水溶性
ハイパークローム Ag SHOW UPハイパークローム AgSHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ハイパークロームAg はAg(銀)を採用した高輝度メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
KROME プライマー SHOW UPKROME プライマーSHOW UP
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
KROME(メッキ調塗料)系塗料はベースカラーやトップコートにより輝度が安定せず仕上がりにムラが出てしまうのが現状です。 この原因の殆どがメッキ調塗料やトップコートクリアーをペイントし その溶剤がベースカラー迄浸透しベースカラーの塗膜を侵し曇りが出てしまうと言う事です。しかしKROMEプライマーをベースとトップに使用する事により、その浸透を妨げ安定した輝度を 保つ事が出来ます。しかも透明度が非常に高く塗膜表面の伸びも良いので艶肌を作りやすくよりメッキ調を際立たせます。KROME系&究極レインボーカラーには欠かせないセットです!ラインナップはクリアー・ブラックの2種類です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
ラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材 ラプターライナーラプターライナー 高耐久ウレタン塗装 防錆/傷防止コーティング材ラプターライナー
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
U-POL ラプターライナーの防錆/傷防止コーティング材、RLB/S4 BLACKです。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みのものに調整できます。防傷、防汚、UV耐性や乾燥性能などに優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。ピックアップトラックの荷台に塗装する他、船艇や建材等様々な材質のものに塗装する事が可能なため、DIYに大変おすすめです。日本正規品です。 3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。計量カップが付属しております。スプレーガンは付属しておりません。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。推奨の気温は 20 度で湿度は 60%です。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
ブラック容量(L)4保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果ピックアップトラックの荷台に塗装する他、船艇や建材等の防錆・保護

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装