絞り込み
ブランド
  • CAPStyle
  • モノタロウ(1)
  • SEIWA(セイワ)(30)
  • カーメイト(29)
  • 槌屋ヤック(21)
  • GARSON(20)
  • 星光産業(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • カシムラ(5)
  • スバルアクセサリー(5)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • 明邦(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • KEIYO(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 信栄物産(1)
  • エンプレイス(1)
  • Rebalo(1)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニUSBイルミ 8color(Type-C) CAPStyleミニUSBイルミ 8color(Type-C)CAPStyle
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライトRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能端子はType-Cタイプ高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応パソコンなどのUSB電源でも使える実用新案登録済LEDライト・消費電流:75mA(最大)・消費電力:0.38W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧:DC5V(±0.25V)・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.54MB)
サウンドイルミバー 8color CAPStyleサウンドイルミバー 8colorCAPStyle
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能6通りの発光パターンが可能電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きパソコンなどのUSB電源でも使えるエアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAYコード長:約1m付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)取扱説明書(0.73MB)
キャンディイルミ 8color CAPStyleキャンディイルミ 8colorCAPStyle
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
USB電源(Type-A)のLEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能明るさ調節/蛍モード機能付き電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応USBポート付きでUSBをふさがず使えますパソコンなどのUSB電源でも使えます実用新案登録済LEDライト・消費電流 : 36mA (最大)・消費電力 : 0.18W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧 : DC5V (±0.25V)・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.51MB)
ミラー/車内照明機器