工業用精製水コック付古河薬品工業予約販売
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。トラスコ品番177-8767色無色透明高さ(mm)286使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20縦(mm)295横(mm)288
工業用精製水古河薬品工業(7件のレビュー)7日以内出荷
大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に廃棄の楽なバッグインボックスタイプ
成分精製水導電率2.0μS/cm以下トラスコ品番857-0473適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります