バッテリー関連 :「トラス」の検索結果
特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A
質量(kg)6.5
電源キャパシタ
適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車
ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付
寿命約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)
使用環境湿度(%)30~80
適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで
蓄電時間(時間)約2~約5(分)
連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
¥143,400
税込¥157,740
翌日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。