2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
幅(mm)188 質量(kg)1.6 高さ(mm)127 奥行(mm)108 出力電圧(V)DC13 出力電流(A)(最大)850 コード長さ(mm)200 適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで 充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分 寿命(製品)約10000回 使用環境温度(℃)-40~60 保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護 防塵防水性能IP65 入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25 最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります