12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリーSIGNET(シグネット)当日出荷
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A