自動車用電球・バルブ :「hid d2s」の検索結果

特価
本日1月8日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合) 消費電力(W)12V35 口金P32d-2/3 色温度(K)6500
1セット(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷

トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。
用途12V・24V兼用 電圧(V)85 仕様D2C タイプD2C 定格電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
欠品中

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD2C
12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD2C 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプD2C(D2S/D2R共通) 消費電力(W)35 定格電圧(V)12
取扱い終了

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 適合12V車 仕様・用途車検対応 関連資料装着時方法(1.5MB)
取扱い終了

純正HIDヘッドランプを簡単交換で手軽に高ケルビンに変身! 高寿命!ハロゲンバルブの約4倍 高光度!ハロゲンバルブの約2倍 低発熱・省電力!ハロゲンバルブの約2/3の消費電力
用途HID装着車専用の交換用バルブ 適合12V車 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 仕様・用途車検対応 色温度(K)6000 関連資料装着時方法(1.5MB)
取扱い終了

世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。シェード:脱着可能のシェードを採用する事により、いつでもD2Rに変更する事が出来ます。電極:プランゼー社(オーストリア)の電極を採用。UVコーティングガラス管:UVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)のガラス管を採用。シリコン:は耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)を採用。ベースフランジ:成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。インサート方式:溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
備考車検対応 タイプD2C(D2R/D2S搭載車専用) 仕様・用途車検対応
取扱い終了

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途ほとんどの国産・輸入車の純正H.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。 タイプD2C(D2R、D2S適合) 消費電力(W)12V35
取扱い終了

おすすめ人気ランキング