絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DELTA(デルタ)(6)
  • PIAA(2)
  • カーメイト(2)
  • Seabass Link(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • IPF(1)
  • ジョイフル(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • AXS(アークス)(1)
  • LeFH-e(1)
  • Philips(1)
タイプ
  • D4R
  • D2R(25)
  • D2S(23)
  • D4S(22)
  • H1(32)
  • H3(33)
  • H4(113)
  • H7(36)
  • H8(75)
  • H9(18)
  • H11(88)
  • H16(43)
  • HB(15)
  • HB3(35)
  • HB4(54)
  • S25(28)
  • T10(57)
  • T16(15)
  • T20(21)
  • その他(152)
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
  • 12(7)
  • 42(3)
光色
  • 光色ホワイト(4)
口金
  • P32d(4)
  • その他(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)HIDバーナーD4レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
定格42V/35W口金その他
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(2個)
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
HID交換バルブ6000K AXS(アークス)HID交換バルブ6000KAXS(アークス)(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
当日出荷から6日以内出荷
純正交換用HIDヘッドランプ
ホワイト色温度(K)6000
自動車用HIDバルブ 4200K Philips自動車用HIDバルブ 4200KPhilips
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
自動車メーカーOEM品質高品質のクオーツガラス採用車検対応
定格42V35W色温度(K)4200
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバルブ IPFHIDバルブIPF
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)3200
HIDバルブデュアルクス2 カーメイトHIDバルブデュアルクス2カーメイト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
ホワイト(WHITE)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32保証期間3年
SR キセノンバルブ D4 RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4RG(レーシングギア)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4DJ(ドライブジョイ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35
純正HID補修バルブ Seabass Link純正HID補修バルブSeabass Link
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
HIDバルブ PIAAHIDバルブPIAA
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
用途車のバルブタイプD4S/D4R電圧(V)12色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
HIDバルブ 車検対応 ジョイフルHIDバルブ 車検対応ジョイフル
7,998税込8,798
1個(2個)
4日以内出荷
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125タイプD4R/S奥行(mm)60色温度(K)6500明るさ(Lm)2400
LeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペア LeFH-eLeFH-e GT240 D4R Btype 35W 6K ペアLeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4R定格電圧(V)DC12専用発光色白色色温度(K)6000保証期間2年
HIDバーナー Eマーク相当(補修用) DELTA(デルタ)HIDバーナー Eマーク相当(補修用)DELTA(デルタ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換にタイプD4R
HIDバルブスーパークリア カーメイトHIDバルブスーパークリアカーメイト(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
DELTA HID純正交換球 D4C 3000k DELTA(デルタ)DELTA HID純正交換球 D4C 3000kDELTA(デルタ)
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12/24(対応)消費電力(W)35色温度(K)3000電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D4C 6000k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D4C 6000kDELTA(デルタ)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。 国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D4C 6500k DELTA(デルタ)EVOLVA HID Burner D4C 6500kDELTA(デルタ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
4日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
AIRZERO 純正HID交換バルブ Seabass LinkAIRZERO 純正HID交換バルブSeabass Link
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)6000保証期間購入より1年間バルブ種類D4R
自動車用電球・バルブ