絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • フィリップス(1)
  • POLARG(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
タイプ
  • D3S(1)
  • D4R(3)
  • D4S(3)
定格電圧(V)
  • 42
  • 12/24(72)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 12(486)
  • 14(4)
  • 14.5(3)
  • 24(14)
  • 85(6)
口金
  • P32d(2)
  • その他(2)
P32d・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S POLARGPOLARG HIDプレミアムバルブD4R/SPOLARG
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
純正HID交換用バルブです。
用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
HIDバーナー D4 STANLEY(スタンレー電気)HIDバーナー D4STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
HIDバルブ D4 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4DJ(ドライブジョイ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)42定格電力(W)35
ヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG) フィリップスヘッドランプ用 LED バルブ X-treme Ultinon HID (XG)フィリップス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
S/R 共用タイプの HIDバルブです。 純正HIDバルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。 6000Kの白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。 同じ色温度帯 6000K のWXシリーズに比べ、より明るい光を発するため、 路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、 白線やガードレール道路標識などの白い色ををより白く際立たせます。 UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強 く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。 フィリップスの石英ガラス(フィラメント2650 ℃、ガラス800℃)は 過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。
電圧(V)42タイプD3S口金その他色温度(K)6000寿命B3/Tc=800/1500光束(Lm)2750
自動車用電球・バルブ