自動車用電球・バルブ :「12V車用」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)150 バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。 形状T10×31、T8×29兼用 定格12V用、1.5W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)120 バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。 形状T10 定格12V用、1.0W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)200 バルブサイズ直径10.3mm×28mm
1セット(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブ
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通 寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43 アンバー光 定格12V24V兼用21W 保証期間1年間 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60 明るさ12V/24V車兼用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷