自動車用電球・バルブ :「LED ヒートシンク」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金
使用温度範囲(℃)-40~80
消費電力(W)25
定格電圧(V)12/24
色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)
寿命30000
防塵防水性能IP67準拠
光束(Lm)6000(車一台分)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
関連資料(1.37MB)
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『自動車補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター・エレメント
- ワイパー
- ブレーキパッド・足回り部品
- 自動車用電球・バルブ
- プラグ
- ベルト・テンショナー
- エンジンルーム内部品
- 排気系・内外装部品
- リビルト部品交換サービス
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。