絞り込み
タイプ
- D2C(1)
- D4C(1)
- H1(1)
- H3(1)
- H4(6)
- H7(1)
- H8(3)
- H11(3)
- H16(3)
- HB3(3)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- PSX26W(2)
- T10(3)
- その他(2)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(19)
- 24(1)
ガラス球形式
- H4(1)
- T10(1)
光色
その他(3)
イエロー(9)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(5)
ホワイト(20)
レッド(1)
口金
- その他(15)
ブランド
- BRAITH(ブレイス)
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(119)
- IPF(106)
- PIAA(95)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- カーメイト(59)
- POLARG(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(58)
- サイバーストーク(42)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クリスタルアイ(33)
- フィリップス(30)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- Bullcon(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
特価

LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から6日以内出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
LEDヘッドライト
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
ウェッジソケット
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
HIDバーナーD4C
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD4C(D4S/D4R共用)電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
HIDバーナーD2C
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
ハイエース用LEDフォグ ホワイト
BRAITH(ブレイス)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷純白に輝く白が視野確保!。トヨタハイエース200系専用フォグランプ用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色ホワイト色温度(K)6500
LEDフォグライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
デュアルカラーフォグランプ
BRAITH(ブレイス)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
LEDヘッドライト イエロー
BRAITH(ブレイス)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。用途自動車専用ヘッドライトタイプH4出力(W)44電圧(V)DC12全光束(Lm)(HI)3200発光色イエロー色温度(K)3000
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H3色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
200系ハイエース用LEDフォグ イエロー
BRAITH(ブレイス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000
LEDヘッドライト プレミアム
BRAITH(ブレイス)¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル用途自動車用ヘッドバルブタイプH4出力(W)110全光束(Lm)10000色温度(K)6500
LEDルーム球
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
LEDアンダーイルミ
BRAITH(ブレイス)¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。7色のLEDをリモコンで切り替えできます。用途12V専用LEDイルミネーションセット内容LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個材質PVCLED色レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイトコード長さ(cm)90(LED5m)、120(LED2m)防水保護等級IP68
LEDテープ
BRAITH(ブレイス)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)6日以内出荷指定箇所で切断可。用途デイライト。スモールランプ。ドアライト。ステップライト。間接照明。電源(V)12コード長さ(mm)180本体長さ(mm)300LED使用数(個)15本体幅(mm)8
デュアルカラーフォグランプ
BRAITH(ブレイス)¥6,798税込¥7,4781セット6日以内出荷ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプHB3/HB4出力(W)36全光束(Lm)4000発光色白/黄色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)防水保護等級IP65
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
LEDハイビームインジケーター
BRAITH(ブレイス)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。用途ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。幅(mm)40全長(mm)220色ブラック高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー HIDライトキット
BRAITH(ブレイス)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷高輝度HIDフルキット用途H3専用仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3電圧(V)12、起動:8.0~16消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D2S/D2R専用適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):150/140適合24V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイトタイプH4消費電力(W)75/70定格電圧(V)24口金その他色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット7日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ・ロービームハイワッテージ仕様用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):140/180適合12V国産車専用型式H4色スーパーブルーホワイト消費電力(W)60/80定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5500RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11色ピュアホワイトタイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)3200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式HB4色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式HB3色スーパーホワイト消費電力(W)65定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H11タイプH4消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):80適合12V国産車専用型式H8色スーパーホワイト消費電力(W)40定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H7色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H3C色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)¥899税込¥9891セット6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120適合12V国産車専用型式H1色スーパーホワイト消費電力(W)60定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5200RoHS指令(10物質対応)対応
グレアー ハロゲンバルブ
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2個)ほか6日以内出荷超高効率ハイパワーハロゲンバルブ用途自動車ヘッドライト専用適合12V国産車専用型式H4定格電圧(V)12口金その他RoHS指令(10物質対応)対応