絞り込み
タイプ
- D2R(1)
- D4S(1)
- H4(1)
- H11(2)
- H16(1)
- HIR2(1)
- PSX26W(1)
- S25(3)
- T16(1)
- その他(1)
定格電圧(V)
- 12/24(7)
- 12(10)
光色
イエロー(1)
ホワイト(7)
電球色(1)
ブランド
- Bullcon
- モノタロウ(31)
- RG(レーシングギア)(120)
- IPF(106)
- PIAA(96)
- KOITO(小糸製作所)(90)
- SMART[自動車用品](70)
- DELTA(デルタ)(68)
- POLARG(60)
- カーメイト(59)
- STANLEY(スタンレー電気)(58)
- サイバーストーク(42)
- BRAITH(ブレイス)(40)
- カシムラ(37)
- Seabass Link(36)
- クリスタルアイ(34)
- フィリップス(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- DJ(ドライブジョイ)(26)
- LeFH-e(26)
- ブランドをもっと見る
特価

スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)当日出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状G14
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ種類S25ダブル球タイプ(段違いピン)使用電圧(V)+9~+12消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)17×25使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:6
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥13,980税込¥15,3781セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブバルブ形式適合:H11電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色ホワイト明るさ(Lm)20000
LEDヘッドライトバルブ
Bullcon¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)7日以内出荷長寿命6000Kヘッドライトバルブ用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比54%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途バックランプ種類T16シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)200LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)180(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥5,998税込¥6,5981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途バックランプ種類S25シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
ハイパーLEDバルブ
Bullcon¥7,998税込¥8,7981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途ウィンカーランプ種類S25ピン角違いシングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)150LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)80(2LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止)種類メタルクラッド型抵抗規格50W/8オーム
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに6段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)35×50使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:20
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに5段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)35×35使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:16
プレミアムスーパーLEDランプ
Bullcon¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷高品質の日亜製高輝度白色LED採用で直視厳禁の明るさを実現!純白に輝く光で車内をドレスアップ。お好みの明るさに4段階調整可能!LEDを保護する専用ドライバを採用し、過電流防止、サーマルシャットダウン機能を搭載。愛車の上品なドレスアップに貢献すると同時に、車内を明るく照らす実用性を兼ね備えています。用途ルームランプ寸法(mm)19×39使用電圧(V)12LED使用数(個)超高輝度SMD:8
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類PSX26W
LEDフォグバルブ
Bullcon¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105
LEDフォグバルブ
Bullcon¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14LED色白色光束(Lm)1800/1灯防水性IP68動作温度範囲(℃)-30~+105バルブ種類H11
スーパーLEDランプ
Bullcon¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内用途車種別専用LEDルームランプセット色白色
スーパーLEDランプ
Bullcon(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)4日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途バニティランプ形状T6.3×30
スーパーLEDランプ
Bullcon¥2,998税込¥3,2981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途マップランプ、ルームランプ形状T10
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,998税込¥2,1981個(2個)5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ポジションランプ、ライセンスランプ形状T10(拡散クリアレンズ付き)
スーパーLEDルームランプⅡ
Bullcon¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内用途車種別専用LEDルームランプセット
ハイビームインジゲーターリレー
Bullcon¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷一部の車種のH4ヘッドライト車に「LED HEAD LAMP(SLH-65H4)」を装着した際に、メーター内のハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合があります。上記の車両でハイビーム時にハイビームインジケーターランプを点灯させる為のアダプターです。
LEDヘッドランプ
Bullcon¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高い金属筐体を採用したスマートなデザイン!バルブ後端の冷却フィン形状を見直し、冷却効率をアップさせながら小型化に成功。ドライバーユニットも小型でヘッドライト裏にスペースが少ない車両にも装着可能になりました。メカニカル機構を極力排除したシンプルな作りで、故障等のトラブルに遭遇する確率を更に低減。シンプル設計のメリットを最大限に生かしたハイクオリティ&ハイパフォーマンスを実現。投光色に干渉しないシルバーメタルカラーを採用しています。消費電力(W)40使用電圧(V)12/24光束(Lm)3000動作温度範囲(℃)-40~+85バルブ種類HIR2
LEDルームランプ車種専用タイプ
Bullcon¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。用途スーパーLEDルームランプⅡセット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2型式CV1W定格電圧(V)12寿命約6000時間保証期間1年適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車年式H31/2~
LEDヘッドランプ コンフォート2
Bullcon¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90