AV取付用品 :「50A」の検索結果

特価
本日8月7日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO, DINケーブル
エコ商品
RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type Fuse RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
7日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります