AV取付用品 :「ハーネス テープ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(μm)27 テープ長さ(m)25 材質PET織布材 粘着剤アクリル粘着剤 粘着力(N/cm)3 耐熱温度(℃)-40~150 引張強度(N/cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(μm)27 テープ長さ(m)25 材質PETフリース基材 破断伸度(%)20 粘着剤アクリル粘着剤 粘着力(N/cm)3.5 耐熱温度(℃)-40~125 引張強度(N/cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります