絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(1)
  • ALPINE(26)
  • audio-technica(59)
  • Beat-Sonic(106)
  • BRIDGE[自動車用品](146)
  • Bullcon(61)
  • ENDY(83)
  • FUJIX(フジックス)(22)
  • JTC(97)
  • Modes(20)
  • NAVC(ナビック)(65)
  • TRUSCO(23)
  • YEC(19)
  • アムトランス(32)
  • エーモン(195)
  • カナテクス(93)
  • データシステム(185)
  • フェリース ソニード(34)
  • 日立オートパーツ&サービス(47)
  • 矢崎総業(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
    用途配線保護・結束チューブ色黒
  • 自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)

    自動車配線ダブルコード(平行線)

    Meltec(大自工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
    使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
  • 自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    自動車配線シングルコード(AVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(30m)
    当日出荷
    主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
    長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
  • 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
    長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
  • コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ(オレンジ)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
    用途配線保護・結束チューブ材質ポリプロピレン色オレンジ内径(Φmm)5.1肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6寸法(Φmm)5

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品