絞り込み
ブランド
- 現場監督
- モノタロウ(1)
- エーモン(195)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(106)
- JTC(97)
- カナテクス(93)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る
特価

現場監督 4ch車間センサー
現場監督¥46,980税込¥51,6781セット欠品中0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。電源12/24V シガーソケット電源センサー4個適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用防水性センサー、ケーブル:IP67相当
現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用
現場監督¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン















![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)