AV取付用品 :「ch4」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-2018 現場監督 4ch車間センサー 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バック時の後方箇所や屋根上などの接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能、車間センサー。 電源12/24V シガーソケット電源 センサー4個 適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用 防水性センサー、ケーブル:IP67相当
1セット
46,980 税込51,678
3日以内出荷

D-2177 現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。 セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1 質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248 電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属) 角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55 周波数(kHz)超音波:40 解像度720P 検知距離(m)センサー:0~3 反応速度(秒)センサー:約0.05 LCD仕様4.3インチ 適合車種DC48V電機フォーク専用 適合温度(℃)-30~+80 最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30 防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

センサーケーブル延長
用途トラックなど取り付け時にセンサー線の延長に
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D-2176 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督 動画あり
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。 セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2 質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248 電圧(V)DC12~24対応 角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55 周波数(kHz)超音波:40 解像度720P 検知距離(m)センサー:0~3 反応速度(秒)センサー:約0.05 LCD仕様4.3インチ 適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用 適合温度(℃)-30~+80 最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30 防水性IP67 ※センサー部・カメラのみ アラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン NETIS番号KK-220061-A
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります