絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(89)
  • エーモン(192)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](147)
  • Beat-Sonic(108)
  • カナテクス(106)
  • エスコ(88)
  • ENDY(88)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(60)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 矢崎総業(29)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(23)
  • FUJIX(フジックス)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット JTC自動車用ヒューズセットJTC(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ JTCツイストチューブJTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)
当日出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズセット JTC自動車用ヒューズセットJTC(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
759税込835
1個
当日出荷
JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
電流(A)15
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
759税込835
1個
当日出荷
JTC2043・JTC2044用 10A 5個入り
電流(A)10
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 8A 10個入
電流(A)8
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC(1件のレビュー)
5,688税込6,257
1セット
当日出荷
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)DC12・24
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
電流(A)16
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
629税込692
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
609税込670
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
ギボシ端子セット JTCギボシ端子セットJTC
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCメス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
2025用ヒューズプーラー JTC2025用ヒューズプーラーJTC(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス通し JTCハーネス通しJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500太さ(mm)10(ワイヤー先端)RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ミニヒューズセット JTC自動車用ミニヒューズセットJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ブレードヒューズセット JTCマイクロ2ブレードヒューズセットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
防水栓 JTC防水栓JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
メス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTCメス端子適用電線1.5~2.5mm2JTC
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCITAY用 30A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰 ブレードヒューズ(ATC)用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)30
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
ハウジング6極F(メス端子用) JTCハウジング6極F(メス端子用)JTC
889税込978
1個
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング6極M(オス端子用) JTCハウジング6極M(オス端子用)JTC
799税込879
1個
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
34種類自動車用ヒューズセット JTC34種類自動車用ヒューズセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 5A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)5
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
359税込395
1個
5日以内出荷
JTC2023・JTC2044用 5A 10個入
電流(A)5
オス端子適用電線1.5~2.5mm2 JTCオス端子適用電線1.5~2.5mm2JTC
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品