絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(1)
- エーモン(195)
- データシステム(185)
- BRIDGE[自動車用品](146)
- Beat-Sonic(106)
- カナテクス(93)
- ENDY(84)
- NAVC(ナビック)(65)
- Bullcon(61)
- audio-technica(59)
- 日立オートパーツ&サービス(47)
- アムトランス(32)
- 矢崎総業(26)
- ALPINE(26)
- TRUSCO(23)
- FUJIX(フジックス)(22)
- Modes(20)
- YEC(19)
- 清和工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
特価

自動車用ヒューズセット
JTC(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
メス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
熱収縮グリップカバー
JTC¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
メス端子適用電線1.5~2.5mm2
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
オス端子適用電線1.5~2.5mm2
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
防水栓
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子セット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JTCIMCB用 15A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ
JTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JTCIMCB用 10A用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
メス端子適用電線0.35~0.5mm2
JTC¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
ハウジング6極F(メス端子用)
JTC¥799税込¥8791個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング6極M(オス端子用)
JTC¥799税込¥8791個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
オス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
オス端子適用電線0.35~0.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
自動車用ミニヒューズセット
JTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2ブレードヒューズセット
JTC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992Aセット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ハウジング4極M(オス端子用)
JTC¥699税込¥7691個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング2極F(メス端子用)
JTC¥599税込¥6591個当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング2極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
34種類自動車用ヒューズセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
分岐コードMINIヒューズ
JTC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!最大電流(A)20A12V・24V兼用



















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)