付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50
セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能電圧(V)DC12・24
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になります
RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500
太さ(mm)10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入り
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。
主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A
セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個
電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200
適合サイズΦ25
収縮温度70℃(最小)
使用温度範囲-55℃~105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング6極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング2極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1
2
3
次へ
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。