AV取付用品 :「自動車用 圧着端子」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング6極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング6極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング4極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング2極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング2極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング5極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
欠品中
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング4極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング3極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング5極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング3極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング1極 M(オス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター
仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ
適合車種Injector Ferrari F355 等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,488
税込¥1,637
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
ハウジング1極 F(メス端子用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類
セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セット内容501LR:50個 601LR:100個 351LR:50個 352LR:50個 丸型端子5.0mm:50個 丸型端子6.0mm:50個丸型端子8.0mm:50個 1505PVC:50個 1502PVC:50個 1501PVC:50個 JTC3205:1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。