Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
1袋(10個)
¥849
税込¥934
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子
使用温度範囲(℃)-40~125
最大電流(A)14
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)1.5~2.5
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。