バックカメラ接続キット ホンダ車用東光特殊電線4日以内出荷
ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)N-BOX JF5/JF6(R5.10~)N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル耐寒・耐熱シース材
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
LEDランプDAIKO(大光電機)税込¥4,178~¥3,798~