コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に
材質黄銅
適合電線サイズ(sq)0.5~1.5
1袋(100個)
¥789
税込¥868
欠品中
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)
タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
色ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、スズメッキ
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブSP-026
仕様0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)対応
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
タイプメス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。
適合電線0.2~0.3sq
材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)
使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプオス
極数1
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
タイプメス
1袋(50個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
こんなお得な商品も!
平型端子 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質黄銅、防錆
使用可能電力DC12V100W以下、DC24V200W以下
適合スリーブSP-016
仕様0.5~1.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥799
税込¥879
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 分離型
モノタロウ
¥389
税込¥428
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
仕様0.5~2.0sq
材質黄銅、防錆
質量(g)74
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
こんなお得な商品も!
平型スリーブ 187型
モノタロウ
¥499
税込¥549
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
平型スリーブ 110型
モノタロウ
¥399
税込¥439
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質PVC
色透明
タイプメス型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥479
税込¥527
当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合電線サイズ0.5~2.0sq
材質黄銅
定格DC12V・200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホルダー 分離式 管ヒューズ用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
タイプオス
1袋(50個)
¥979
税込¥1,077
欠品中
こんなお得な商品も!
平型端子 110型 カプラー用 メス
モノタロウ
¥559
税込¥615
タイプメス
適合電線サイズ0.5~1.0sq
材質黄銅(防錆)
定格DC12・160W以下、DC24V・280W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
寸法(mm)68×13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
平型ヒューズセット ミニ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子 分離型用
モノタロウ
¥359
税込¥395
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
仕様0.5~2.0sq
材質PVC
寸法(mm)34×11.5
質量(g)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
次へ
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。