使用頻度の高い管ヒューズをケースセットにしまた。
用途電装品の保護
セット内容30mmタイプ(125V):1A・2A・3A・5A・10A 20mmタイプ1A・2A・3A(125V)2A・3A(250V) 10種 100本
寸法H(mm)30
寸法D(mm)90
寸法W(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。