AV取付用品 :「マイク マイク」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。
ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
全長(mm)165
定格電流(A)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個
電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5セット)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
用途車載電装用
定格電圧(V)DC12V
定格電流(A)25
電流(mA)66
作動温度(℃)-40~100
抵抗値(Ω)【コイル】180±10%
定格作動回数10万
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。