AV取付用品 :「自動車 電装品」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。
適合電線0.2~0.3sq
セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット
材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)
使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
セット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本
寸法(mm)5×20
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様3.0sq30A以下
材質PVC
質量(g)113
使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200
定格温度(℃)80(連続耐熱温度)
材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。
適合電線0.2~0.3sq
材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)
使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズマイクロ2ヒューズ
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。
長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19
電圧(V)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホルダー スローブローヒューズAタイプ用 電線付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)50
色黒
電線長さ(m)0.19
使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護
寸法(mm)25×Φ6
RoHS指令(10物質対応)対応
電装品の保護に。
用途最新のマイクロ2ヒューズセット。
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各5個
電流(A)5/7.5/10/15/20/25/30
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥698
税込¥768
6日以内出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。
このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
寸法(mm)68×13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
電流(A)30
付属品6Φ端子コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護
仕様ヒュージブル
材質PA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数8極
適合規格ミニ平型ヒューズ
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数6極
適合規格ミニ平型ヒューズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数6極
適合規格平型ヒューズ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数4極
適合規格平型ヒューズ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。
付属品専用透明カバー
極数8極
適合規品:平型ヒューズ
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。