絞り込み
ブランド
  • 矢崎総業
  • モノタロウ(90)
  • エーモン(193)
  • データシステム(184)
  • BRIDGE[自動車用品](143)
  • Beat-Sonic(110)
  • カナテクス(107)
  • エスコ(96)
  • JTC(95)
  • ENDY(88)
  • ナビック(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(60)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • ALPINE(27)
  • FUJIX(フジックス)(23)
  • TRUSCO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子 矢崎総業ギボシ端子矢崎総業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用低圧電線 矢崎総業自動車用低圧電線矢崎総業(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(100m)ほか
当日出荷から60日以内出荷
自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
ギボシ端子キャップ 矢崎総業ギボシ端子キャップ矢崎総業(15件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニル適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
平型端子250型 矢崎総業平型端子250型矢崎総業(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(50個)
当日出荷
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
防水スリーブ 矢崎総業防水スリーブ矢崎総業(7件のレビュー)
759税込835
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズホルダーセット 矢崎総業管ヒューズホルダーセット矢崎総業(4件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用圧縮導体薄肉低圧電線矢崎総業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子 矢崎総業丸型端子矢崎総業(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
用途バッテリーからの電源取出し、アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅板厚(mm)0.6
自動車用ダブル電線 矢崎総業自動車用ダブル電線矢崎総業(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(100m)
当日出荷
黒/赤長さ(m)100芯径(mm)0.18
防水ハウジング 矢崎総業防水ハウジング矢崎総業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
大容量2極ハウジングセット 矢崎総業大容量2極ハウジングセット矢崎総業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジング端子 矢崎総業ハウジング端子矢崎総業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ 矢崎総業ダブルギボシ矢崎総業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
平型端子・110型 矢崎総業平型端子・110型矢崎総業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
材質黄銅(防錆)定格DC12V・140W以下 DC24V・280W以下適合電線(mm2)0.5~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤシール 矢崎総業ワイヤシール矢崎総業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ・スリーブ 矢崎総業ダブルギボシ・スリーブ矢崎総業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
58コネクタ・Xタイプ ターミナル 矢崎総業58コネクタ・Xタイプ ターミナル矢崎総業
1,198税込1,318
1袋(25個)
当日出荷から5日以内出荷
58コネクタ・Xタイプ防水コネクター用端子。防水タイプ。
材質黄銅入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
クワ型端子 矢崎総業クワ型端子矢崎総業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
用途アースコードの取り付けに適合電線0.5~1.25sq材質黄銅
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
7,198税込7,918
1巻
5日以内出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
ダミー栓 矢崎総業ダミー栓矢崎総業
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業自動車用ヒューズホルダー矢崎総業
629税込692
1個
6日以内出荷
自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
949税込1,044
1パック
当日出荷から5日以内出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線 矢崎総業自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線矢崎総業
43,980税込48,378
1巻
23日以内出荷から26日以内出荷
黒/赤長さ(m)50芯数19
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
コネクタ・ターミナル 矢崎総業コネクタ・ターミナル矢崎総業
999税込1,099
1袋
6日以内出荷
1.0III(040III)コネクタ用端子
材質黄銅タイプオス表面処理スズメッキ入数(個)50適合電線サイズ(sq)AVS0.3~0.5

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品