4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムAVセレクターオート
エコ商品
AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。
仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用] 付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1以下 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く) 端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

データシステム7出力映像分配器
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ 寸法(mm)150×80×20 定格電圧(V)DC12 入力(映像)NTSC 出力レベル(映像)50%~150%
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

VIK-T72 ビデオ入力ハーネスKIT データシステム 動画あり
データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能なし】TV-KITを装着されている方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T72本体、接続ハーネス、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

データシステムビデオ入力ハーネスKIT
エコ商品
この商品は外部入力端子のないトヨタディスプレイオーディオに外部入力端子を追加するアダプターです。これによりスマホやBD/DVDプレーヤーなど接続してスマホの映像コンテンツやBD/DVD映像をトヨタディスプレイオーディオで楽しめるようになります。また、走行中も映像を楽しめることができ同乗者を退屈させません。同梱する切替スイッチの操作で、TV-KIT機能のON/OFF操作も可能です。接続できる出力機器は1台のみです。同時に複数の出力機器を接続する場合はAVセレクターオート(AVS430Ⅱ)が別途必要になります。【TV-KIT機能あり】TV-KITを装着されていない方は、こちらの品番をお選びください
付属品VIK-T73本体、接続ハーネス、切替スイッチ、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります