絞り込み
ブランド
  • ENDY
  • モノタロウ(89)
  • エーモン(192)
  • データシステム(185)
  • BRIDGE[自動車用品](147)
  • Beat-Sonic(109)
  • カナテクス(106)
  • エスコ(95)
  • JTC(95)
  • NAVC(ナビック)(66)
  • audio-technica(65)
  • EATON(イートン)(61)
  • Bullcon(59)
  • 日立オートパーツ&サービス(48)
  • フェリース ソニード(39)
  • アムトランス(35)
  • 矢崎総業(28)
  • ALPINE(27)
  • TRUSCO(22)
  • FUJIX(フジックス)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(65)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDYカーコンポ接続コネクター いすゞ車用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線表示チューブサブ電源取出し可能各カーステレオメーカー対応仕様分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)・分岐コネクター付
映像延長ピンケーブル ENDY映像延長ピンケーブルENDY(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
シガー電源ケーブル ENDYシガー電源ケーブルENDY(5件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
ピンプラグ分配アダプター ENDYピンプラグ分配アダプターENDY(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ピンジャックを2分配します。
仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続コード トヨタ車用ENDY
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスパネル日産用 2DIN ENDYフェイスパネル日産用 2DINENDY(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にメーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等タイプ2DINワイド仕様車RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ分配コード ENDYラジオアンテナ分配コードENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
映像用ピンケーブル ENDY映像用ピンケーブルENDY
799税込879
1セットほか
当日出荷
画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDYTVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用ENDY
2,698税込2,968
1セット(2本)
欠品中
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続ハーネス トヨタ車用ENDY
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード トヨタ ENDYアンテナ変換コード トヨタENDY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDYステアリングリモコン 変換コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
ピンプラグ分配アダプター ENDYピンプラグ分配アダプターENDY(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ピンジャクを2分配します。
仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ分配ケーブル ENDYピンプラグ分配ケーブルENDY
2,098税込2,308
1セット(2本)
当日出荷
ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続キット トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続キット トヨタ車用ENDY
3,998税込4,398
1本
当日出荷
純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コードホンダ車用 ENDYアンテナ変換コードホンダ車用ENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
AV接続ケーブル  2m ENDYAV接続ケーブル 2mENDY(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDYラジオアンテナ延長ケーブル 2mENDY
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ラジオアンテナケーブルを延長します。
仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケーブル同軸ケーブル
電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY電源取出しコネクター トヨタ車用ENDY
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ・アクセサリー用電源・バックアップ用電源・電源取出しコネクター(10ピン)
ピンプラグ分配コード ENDYピンプラグ分配コードENDY
959税込1,055
1セット
当日出荷
ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター ENDY純正ステレオコネクターENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
純正車速センサーコネクター ENDY純正車速センサーコネクターENDY(3件のレビュー)
869税込956
1セット
欠品中
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
車速センサーコネクター ENDY車速センサーコネクターENDY
829税込912
1セット
当日出荷
車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイバーシティプラグ変換コード 日産車用 ENDYダイバーシティプラグ変換コード 日産車用ENDY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)0.2メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDYカーコンポ接続コネクター ホンダ車用ENDY
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>N-ONE JG3/JG4(R4.8~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)N-ONE JF5/JF6(R5.10~)ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様24ピン
用途配線表示チューブサブ電源取出し可能各カーステレオメーカー対応仕様・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDYバックカメラ接続コード アルパイン用ENDY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]アルパインAVナビ側[6ピン]
グローブボックスポケット ENDYグローブボックスポケットENDY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1DINサイズ小物ポケット引出しタイプ純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用 ENDYバックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用ENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード パイオニア用 ENDYバックカメラ接続コード パイオニア用ENDY(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
パイオニアAVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・アンテナ変換コード ENDYミニ・アンテナ変換コードENDY
919税込1,011
1セット
当日出荷
標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンプラグ中継アダプター ENDYピンプラグ中継アダプターENDY
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
ピンケーブルを3本まとめて中継します。
仕様連結板付、バラで使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ電源ケーブル ENDYアンプ電源ケーブルENDY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
6日以内出荷
バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。
仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付
カーコンポ接続コネクター ENDYカーコンポ接続コネクターENDY(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1DINポケット ENDY1DINポケットENDY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプ
セット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド ENDYAVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッドENDY
4,098税込4,508
1個
当日出荷
スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
TVアンテナ変換コード パイオニア用 ENDYTVアンテナ変換コード パイオニア用ENDY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパイオニア用

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品