絞り込み
ブランド
  • ENDY
  • モノタロウ(86)
  • エーモン(191)
  • BRIDGE[自動車用品](121)
  • エスコ(85)
  • JTC(58)
  • 日立オートパーツ&サービス(46)
  • アムトランス(32)
  • 矢崎総業(28)
  • TRUSCO(23)
  • NAVC(ナビック)(22)
  • REX(レックス)[自動車用品](21)
  • YEC(19)
  • EATON(イートン)(19)
  • Modes(19)
  • FUJIX(フジックス)(17)
  • ノーブランド(15)
  • データシステム(15)
  • GB[制御機器](15)
  • Beat-Sonic(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
価格
価格で絞り込む
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスパネル ENDY

    フェイスパネル

    ENDY(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    999税込1,099
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用 ENDY

    ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ
    用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
  • シガー電源ケーブル ENDY

    シガー電源ケーブル

    ENDY(5件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
    仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続コード トヨタ車用

    ENDY
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーコンポ接続コネクター ENDY

    カーコンポ接続コネクター

    ENDY(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
  • アンテナ変換コード ENDY

    アンテナ変換コード

    ENDY(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル同軸ケーブル
  • バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用

    ENDY
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正ステレオコネクター ENDY

    純正ステレオコネクター

    ENDY(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
    仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
  • カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター いすゞ車用

    ENDY
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
    用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
  • アンテナ変換コード トヨタ ENDY

    アンテナ変換コード トヨタ

    ENDY(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
    長さ(m)0.2ケーブル同軸ケーブル
  • ピンプラグ分配コード ENDY

    ピンプラグ分配コード

    ENDY
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY

    電源取出しコネクター トヨタ車用

    ENDY
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
    用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
  • バックカメラ接続キット トヨタ車用 ENDY

    バックカメラ接続キット トヨタ車用

    ENDY
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター ホンダ車用

    ENDY
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
    用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
  • グローブボックスポケット ENDY

    グローブボックスポケット

    ENDY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
    付属品すき間埋用スポンジテープブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ピンジャクを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード アルパイン用 ENDY

    バックカメラ接続コード アルパイン用

    ENDY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    市販の汎用バックカメラ(ピンプラグ仕様)をアルパインAVナビゲーションに接続するときに使用します。
    用途市販汎用バックカメラ側[ピンジャック]。アルパインAVナビ側[6ピン]
  • TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDY

    TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用

    ENDY
    3,098税込3,408
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
    適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
  • フェイスパネル日産用 2DIN ENDY

    フェイスパネル日産用 2DIN

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
    用途ヘッドユニットを取り付けた時の隙間を隠したい時にタイプ2DINワイド仕様車メーカーニッサン/セレナ(H.22.11)~ H.20.11~( '08~)キューブ 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ中継アダプター ENDY

    ピンプラグ中継アダプター

    ENDY
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ピンケーブルを中継します。
    仕様4K金メッキ 、メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ接続コード 日産車用 ENDY

    バックカメラ接続コード 日産車用

    ENDY
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    純正バックカメラを市販AVナビゲーションに接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換コードホンダ車用 ENDY

    アンテナ変換コードホンダ車用

    ENDY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ変換アダプター 欧州車用 ENDY

    アンテナ変換アダプター 欧州車用

    ENDY
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
    仕様メタルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配ケーブル ENDY

    ピンプラグ分配ケーブル

    ENDY
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオアンテナ延長ケーブル 2m ENDY

    ラジオアンテナ延長ケーブル 2m

    ENDY
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ラジオアンテナケーブルを延長します。
    仕様耐寒・耐熱シース材タイプアンテナジャック(標準)×1、アンテナプラグ(標準)×1長さ(m)2ケーブル(同軸)3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
    仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長用ピンケーブル ENDY

    延長用ピンケーブル

    ENDY
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    『あと少し!』 音声ラインが届かない時につないで下さい。延長接続によるロスを最小限に抑えた仕様です。
    仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材、曲げに強い4ΦコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用 ENDY

    バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
    車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオアンテナ分配コード ENDY

    ラジオアンテナ分配コード

    ENDY(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
    仕様75Ω同軸ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正車速センサーコネクター ENDY

    純正車速センサーコネクター

    ENDY(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
    タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド ENDY

    AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車 ケンウッド

    ENDY
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
    用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
  • USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉 ENDY

    USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉

    ENDY
    1,798税込1,978
    1本(2m)
    当日出荷
    メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 金メッキコンタクト 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
    用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル付属品ショート防止キャップ適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
  • ミニ・アンテナ変換コード ENDY

    ミニ・アンテナ変換コード

    ENDY
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷
    標準アンテナプラグをミニプラグに変換します。
    仕様75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、片側L形長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステレオミニプラグケーブル ENDY

    ステレオミニプラグケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
    仕様OFC 99.996%。横巻シールド。耐寒・耐熱シース材。タイプステレオミニプラグ×1、L型ステレオミニプラグ×1長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品