AV取付用品 :「ギボシ アース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル。自由自在に音作りができる!。車両への接続はギボシ端子接続。音響調整専用ソフト。自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
質量(g)900
電源(V)DC12(マイナスアース)
電圧(V)リモート:DC12
長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20
対応OSWindows7、8、10、11
出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12
出力電流(A)リモート:0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B
周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)
電源電圧(V)10-15
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
最大出力45W×4/4Ω(14.4V)
消費電流(A)0.35(無信号時)
プリセット機能6
S/N比105dB
歪率(%)全高調波:0.0001
スピーカー4ch
ヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)
モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック
端子RCA:6ch(2.2Vp-p)
クラスAB
特性[イコライザ]0.3~50.0
位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch
位相確度0/180度
サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHz
インピーダンス(Ω)4
Bluetooth接続なし
最大消費電流(A)15
距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15
Wi-Fi接続なし
レベル数ハイレベル:4ch
動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
対応ソフトウェアSound Controller
時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。