マツダ(24ピンカプラー)にカプラーオンでPA2を簡単に取付けできるセットです。音声のカップリングや音が直接通過するところには高音質のフィルムコンデンサを使用。高域から低域まで余すところなく再生できます。前段の入力部には高品位FETオペアンプを使用。音のニュアンスや余韻、アーティストの息遣いまで高い次元で表現できます。オペアンプ電源部にオーディオ用電解コンデンサ、その他主要部に低インピーダンスコンデンサを使用。S/Nを改善し、会場の空気感までもリアルに再現できます。このクラスでは使われることのない銅箔厚70μ(一般的には35μ)の基板を使用。増幅前の小信号時の音のロスをなくし、増幅後の大電流でも余裕の再生力でスピーカーを鳴らすことができます。超小型コンパクトボディで設置場所に困りません。
仕様●使用ヒューズ:15A●全高調波歪率:0.01%(1kHz/4Ω)●適合インピーダンス:4~8Ω
セット内容PA2本体/接続ケーブル(電源/スピーカー/ハイレベルインプット)(ケーブル長さ1m)/取扱説明書(保証書)
質量(g)420(本体のみ)
寸法96(W)×40(D)×113.5(H)
電源DC12V(マイナスアース)
最大出力(W)45×4ch(4Ω)
電源電圧DC11V~15V
周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)
入力感度0.5~5V
消費電流(A)0.2(無信号時)
適合メーカーマツダ
音声入力AUXレベル(RCA)、スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
1台
¥32,175
税込¥35,393
9日以内出荷
サイズが超小型ですので設置場所を取りません。ラインレベルインプット、ハイレベルインプットのどちらにでも対応できるので、RCA出力がない純正ナビ・オーディオやアンプレスデッキなどにも幅広く活用できます。天吊りスピーカーなど、スピーカーを増設したいときに。トゥイーターやミッドレンジスピーカーをバイアンプで鳴らしたいときに。アンプを設置するスペースが少ないときに。ビートソニックサウンドアダプターにアンプレスデッキを接続する場合にも使用します。45W×4Chのハイパワー出力
電源DC12V マイナスアース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×40×113.5
電源電圧(V)DC11~15
周波数特性15~80kHz(+0、-1dB)
入力感度0.5~5v
消費電流(A)0.2(無信号時)
歪率(%)全高調波:0.01(1kHz/4Ω)
ヒューズ15A
最大入力(W)45×4ch(4Ω)
インピーダンス(Ω)(適合)4~8
音声入力AUXレベル(RCA) スピーカーレベル(ハイレベルインプット対応)
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。