AV取付用品 :「車用 テープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書
適合車種アルファード/ヴェルファイア20系のメーカーオプションナビ付車+11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド)付車(H20/5-H23/9)
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
カラードアンテナ付け替えの両面テープ(後期用)。カラードアンテナは、前期・後期のモデルがあります。対応する両面テープが異なります。粘着テープ使用。
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
棒アンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
取り付けはアンテナボス部にケーブルを接続し、かぶせるだけ(両面テープ止め)
立体駐車場や洗車機でアンテナを外したり、倒したりする必要がありません。
メーカーアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4
色マットブラック
外形寸法(mm)158×84×70(H)
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ方式ヘリカルコイル式
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
仕様装着可能ポールネジ:M6/M5/M4ネジ
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)125
高さ(mm)270
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)100
取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4
固定方法面接着方式(両面テープ)
カップリングアンテナボス部に接続
受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナヘリカルコイル形式
40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書
適合年式:R07/01-
型式AAHH40W/AAHH45W
寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61
長さ(m)USB電源ユニット 1.5
出力タイプEコネクターオス
ケーブル長(m)変換ケーブル:0.5
グレードXグレード
入力タイプAコネクターメス
電源(DC-V)12
適合車種アルファード
充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)
HDMI規格1.4
USB規格2
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
2DINナビに交換できる。
セット内容アダプター本体/電源配線コネクター/サイドパネル(L/R)/ネジ(4×2種) /本体取付金具(L/R)/両面テープ(2)/アンテナケーブル/RCAケーブル(0.5m×1)/保証書/取扱説明書
適合車種アルファード/ヴェルファイア メーカーオプションナビ付11スピーカー(パノラミックスーパーライブサウンド付)付車 H23/9-H27/1
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。