AV取付用品 :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター、AT-HRD100です。・最大PCM32~192kHz/24bitのハイレゾ再生が可能。SAVITECH社製 BRAVO-HD SA9123LのUSB Audio ICでハイレゾに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。2.0Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・アシンクロナス方式に対応するUSB DAC を内蔵。スムーズなデータ交換が可能。・スマートフォンやタブレットを接続するためのUSBケーブルが付属しています。・Bluetoothでの接続をしたい方はワイヤレスエディション(AT-HRD300)をご利用ください。
付属品USB ケーブル (1.3m、USB Type-B/USB Type-C)
質量(g)約80(本体のみ)
電源(V)DC12 (11.5~16)
周波数特性20~80kHz (-3dB)
消費電流(mA)最大約85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
入力端子USB Type-B (32~192kHz、16~24bit) ×1
ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (2000mV) 角形光デジタル (32~192kHz、16~24bit) ×1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
質量(g)約90(本体のみ)
電源(V)DC12 (11.5~16)
周波数(kHz)(特性)20~40
消費電流(mA)最大約40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)
通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠
ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250
出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1
プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー関連
- AV取付用品
- ホーン・拡声器
- エンジンスターター・キーレス
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。