AV取付用品 :「m1.5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。。・ポータブルオーディオやスマートフォンからカーナビやヘッドユニット等への楽曲再生に最適です。。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高音質を実現し経年劣化にも強くなっています。
1巻(1.5m)ほか
1,657 税込1,823
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。
仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約90(本体のみ) 電源(V)DC12 (11.5~16) 周波数(kHz)(特性)20~40 消費電流(mA)最大約40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く) 通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠 ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250 出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1 プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480) 対応コーデックSBC、AAC、LDAC
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります