10ページ目: AV取付用品

2,140件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用) FUJIX(フジックス)絶縁スリーブ(ギボシ分岐端子用)FUJIX(フジックス)(8件のレビュー)
499税込549
1袋(50個)
当日出荷
材質軟質塩ビ
絶縁被覆付丸形端子 日立オートパーツ&サービス絶縁被覆付丸形端子日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅・ビニル
カーコンポ接続コネクター いすゞ車用 ENDYカーコンポ接続コネクター いすゞ車用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配線表示チューブサブ電源取出し可能各カーステレオメーカー対応仕様分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)・分岐コネクター付
開閉連動スイッチ エーモン開閉連動スイッチエーモン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFFスイッチON-OFF
コネクター用端子 MTAコネクター用端子MTA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
ジョイント金具19型S TRUSCOジョイント金具19型STRUSCO(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
低背ヒューズ JTC低背ヒューズJTC
569税込626
1個
当日出荷
JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
電流(A)15
低背ヒューズ用ヒューズ抜き Modes低背ヒューズ用ヒューズ抜きModes(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
低背ヒューズ用ヒューズ抜きです。
用途ヒューズの交換ホワイト
ハウジング端子 矢崎総業ハウジング端子矢崎総業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
5極・リレーソケット BRIDGE[自動車用品]5極・リレーソケットBRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PECヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用PEC(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト(スリムタイプ) エーモンLEDライト(スリムタイプ)エーモン(14件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)消費電流(mA)14
防水5極リレー RIZDE防水5極リレーRIZDE(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンルーム等水のかかる場所での使用が可能です。
定格電流(A)20全長(cm)50コード赤・黄・白(sq):2/青・黒(sq):0.75使用可能電力【A接点(A/W)】20/360、【B接点(W)】360防水仕様IP×4相当RoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤックトヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131槌屋ヤック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]関連資料適合表
低背ヒューズ電源(2股) エーモン低背ヒューズ電源(2股)エーモン(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せるポータブルナビレーダー探知機ドライブレコーダーなどの電源取り出しにヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
映像延長ピンケーブル ENDY映像延長ピンケーブルENDY(1件のレビュー)
949税込1,044
1セット
当日出荷
映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
GPSプレート アークヒルGPSプレートアークヒル(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
GPSアンテナの感度を上げるスチールプレート。剥離紙をはがして貼付。
仕様裏面両面テープサイズ(mm)63×63
LED用電源ボックス エーモンLED用電源ボックスエーモン(11件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!明るさ安定回路内蔵!スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!両面テープ付属
付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下
ダブルギボシスリーブ BRIDGE[自動車用品]ダブルギボシスリーブBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ Modes低背ヒューズModes(2件のレビュー)
189税込208
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]チェンジオーバーリレーBRIDGE[自動車用品]
699税込769
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。
用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用) アークヒル補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)アークヒル(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM JET INOUE(ジェットイノウエ)コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CMJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
防水型パイロットランプ YEC防水型パイロットランプYEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ミニガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)26×6.5
スイッチパネル YECスイッチパネルYEC(13件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トグルスイッチパネル
付属品M4×10タッピングビス穴径(mm)Φ12
リレー付電源ケーブル エーモンリレー付電源ケーブルエーモン(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途高出力カーオーディオ・ナビゲーションシステム等の安定した電源取り出しにケーブルAV3.0sq・AV0.5sq仕様リレー単体40A仕様、スローブローヒューズ(30A)付材質スローブローヒューズ/ハウジング:ナイロン・エレメント:銅合金ケーブル/導体:電気用軟銅線・絶縁被服:塩化ビニールスリーブ/塩化ビニール端子/黄銅(スズメッキ)コード長さ(m)3消費電流(A)30
制振シート 3M(スリーエム)制振シート3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
VEMは、流体のような粘性と、スプリングのような弾性を併せ持った力学的挙動をする高分子化合物です 振動体の表面に貼ると、VEMが変形を受け、内部抵抗を生じ、これを熱エネルギーに変換することによって、振動を減衰する働きをします
用途各種工作機器の制振家電機器筐体の制振光学機器の制振材質軟質アルミニウム+常温用弾性ポリマー長さ(mm)290形状角型(四隅R有)幅(mm)190
ワイヤシール 住友電装ワイヤシール住友電装
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBR適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]防水マキシヒューズホルダー8.0sqBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
補修用カプラー H8/H11用 POLARG補修用カプラー H8/H11用POLARG(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。
用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-
丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品]丸型端子(薄型)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
849税込934
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ 矢崎総業ダブルギボシ矢崎総業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12・200W以下 DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)低背ヒューズホルダーFUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
ゴム栓(FRA) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRA)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRA)用適合電線(mm2)0.5~1.25材質シリコンゴム黒色寸法L(mm)7.80寸法W(Φmm)5.10組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRA-103・FRA-104

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品