絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: AV取付用品

2,133件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
電源分岐ターミナル エーモン電源分岐ターミナルエーモン(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ワンタッチロック機構でカンタン着脱 つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)
用途LEDなどの電源分岐・接続に適合サイズ0.2~1.25sq(コード)使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
カプラー用端子セット【250型】 エーモンカプラー用端子セット【250型】エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)17端子種別250型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
電源分岐ハーネス エーモン電源分岐ハーネスエーモン(1件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
スプライス端子 エーモンスプライス端子エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
質量(g)15使用可能電力DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下適合電線サイズ(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤックトヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131槌屋ヤック(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]関連資料適合表
SPTVコネクタ ニチフSPTVコネクタニチフ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
当日出荷
種類プラグジョイントコネクタ定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(コンタクト)黄銅(すずめっき付)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)19.5×10×18
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC(1件のレビュー)
5,688税込6,257
1セット
当日出荷
ヒューズがすぐ切れるトラブルに!対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A)各50セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)DC12・24
低背ヒューズセット Modes低背ヒューズセットModes
1,998税込2,198
1セット(35個)
当日出荷
低背ヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]メガスローブローヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤシール 矢崎総業ワイヤシール矢崎総業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
用途ハウジングと端子の接続に材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
強力両面テープ エーモン強力両面テープエーモン(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに厚さ(mm)1.14ブラック使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10寸法(幅W×長さL)(mm)75×140適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品]
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグ(組み立て式) エーモン電源プラグ(組み立て式)エーモン(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズセットBRIDGE[自動車用品]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水管ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズ分岐コードBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)165タイプ低背最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 250シリーズM LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)平型端子 250シリーズMLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2
ヒューズ用分岐コード MTOヒューズ用分岐コードMTO(5件のレビュー)
3,294税込3,623
1袋(10個)
当日出荷
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24
分岐タップ 日立オートパーツ&サービス分岐タップ日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
当日出荷
自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線 矢崎総業自動車用塩化ビニルシース付き低圧電線矢崎総業(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷から翌々日出荷
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
防水ピン端子 Modes防水ピン端子Modes(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
オス、メスあります。
材質黄銅・絶縁部分/ナイロン
PTコネクタ TRUSCOPTコネクタTRUSCO(4件のレビュー)
829税込912
1パック(12個)
当日出荷
結線作業がプライヤー1本で簡単に、しかも確実な結線が出来ます。(撚線は自動車用AV電線及びIV線をご使用下さい)。PTコネクタは電線被覆の除去(皮ムキ)やテーピングも全く不要です。
用途分岐接続。機器内配線用。種類プライヤータップコネクタ差込み線数(本)2定格電圧(V)600寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20×13×10材質(絶縁体)ナイロン材質(コンタクト)黄銅(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)105(MAX)質量(g/パック)45質量(g)45
ATCヒューズ ModesATCヒューズModes
369税込406
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
AVS配線コード 100m巻 住友電装AVS配線コード 100m巻住友電装
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
マイクロ2ヒューズ電源 RIZDEマイクロ2ヒューズ電源RIZDE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
PET不織布基材粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)PET不織布基材粘着テープtesa(テサ/テサテープ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PETフリース基材破断伸度(%)20粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3.5耐熱温度(℃)-40~125引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
2025用ヒューズプーラー JTC2025用ヒューズプーラーJTC(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具43型Lタイプ TRUSCOジョイント金具43型LタイプTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー ミニ平型KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
ミニ平型ヒューズボックス YECミニ平型ヒューズボックスYEC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ターミナル(FRY) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRY)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質黄銅
110差込型端子 日立オートパーツ&サービス110差込型端子日立オートパーツ&サービス(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1袋(10個)
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ホーン用・5極リレー(87x2) motoprestoホーン用・5極リレー(87x2)motopresto(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。
許容電流(A)40許容電圧(V)12端子87aRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1袋(5本)
当日出荷
用途ヒューズボックスよりドライブレコーダー、レーダー探知機の電源取り出しに
ワニグチ エーモンワニグチエーモン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配線のテストや電装品の動作テストなどに。 絶縁用キャップ付きで安全。
純正交換用アースケーブル エーモン純正交換用アースケーブルエーモン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
BZパワー サンダーアップ BRAITH(ブレイス)BZパワー サンダーアップBRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品