絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: AV取付用品

2,133件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用アースケーブル エーモン純正交換用アースケーブルエーモン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。適合8851、8852専用コード長さ(m)600対応DC12V車専用/1240W端子径(mm)(丸型)Φ8
強力両面テープ 軽量外装パーツ用 エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用エーモン(1件のレビュー)
699税込769
1巻(3m)ほか
当日出荷
軽量外装パーツ用 曲面にしっかり追従 耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ 効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に形状巻きグレーテープ厚さ(mm)0.85使用可能温度範囲0~80℃
Uエレメントコネクタ・Tタップ 3M(スリーエム)Uエレメントコネクタ・Tタップ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)
当日出荷
電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモンミニ平型ヒューズ電源(2股)エーモン(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せるポータブルナビレーダー探知機ドライブレコーダーなどの電源取り出しにヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
シガー電源ケーブル ENDYシガー電源ケーブルENDY(5件のレビュー)
809税込890
1セット
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型T型フラット TRUSCOジョイント金具24型T型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
両面テープはがし剤 エーモン両面テープはがし剤エーモン(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
超強力両面テープがはがせる 天然オレンジ成分を主成分とした手にも素材にもやさしい溶液 スクレーパーとの併用でより簡単に作業できる
主成分天然オレンジオイル
タップコード(ギボシ端子メス付) FUJIX(フジックス)タップコード(ギボシ端子メス付)FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
用途電装品の配線分岐に。
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
110差込型端子 日立オートパーツ&サービス110差込型端子日立オートパーツ&サービス(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]スプライスケースセットBRIDGE[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
トラック汎用・オーディオハーネス18P BRIDGE[自動車用品]トラック汎用・オーディオハーネス18PBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。材質(ケーブル)電気用軟電線ピン数(ピン)18ケーブルAVS0.5材質(スリーブ)PVC材質(端子)黄銅(スズメッキ)適合メーカートラック汎用材質(コネクタ)PBT
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
609税込670
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
電流(A)30
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ&低背ヒューズセット Modesミニ&低背ヒューズセットModes
2,798税込3,078
1セット(71個)
当日出荷
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]防水ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1セット(20組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
平型端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]平型端子250型カプラーBRIDGE[自動車用品]
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。極数1極サイズ平型端子250型
配線モール エーモン配線モールエーモン
999税込1,099
1個
当日出荷
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
防水配線コネクター エーモン防水配線コネクターエーモン
699税込769
1パック(3個)
当日出荷
コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。防水性能IPX3相当。
用途車外での電源線の分岐に。材質本体:PC・ABS/エレメント:黄銅質量(g)11タイプ防水端子種別防水使用可能電力DC12V車:60W以下、DC24V車:60W以下適合電線サイズ電源側:AV(S)0.6~1sq、分岐側:AV(S)0.1~0.5sq防水性IPX3相当
メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCメス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズホルダーキットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]平型端子110型カプラー&端子セットBRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]ラジオアンテナ延長コードBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルギボシ・スリーブ 矢崎総業ダブルギボシ・スリーブ矢崎総業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
OFC スピーカーケーブル ENDYOFC スピーカーケーブルENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用) アークヒル補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)アークヒル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
補修用カプラー POLARG補修用カプラーPOLARG(12件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
フェイスパネル ENDYフェイスパネルENDY(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
キレイでスッキリした取付けは音へのこだわりの証明です。各社ヘッドユニット対応で、オーディオ取付け口とのすき間をきっちり隠します。
ヘッドライトハーネス 日立オートパーツ&サービスヘッドライトハーネス日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アーシングケーブル(50m巻) 清和工業アーシングケーブル(50m巻)清和工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50仕上錫メッキ
3連フラットLED エーモン3連フラットLEDエーモン(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品両面テープ材質コード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)60コード太さ/0.2sq相当
ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,598税込2,858
1セット(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシートaudio-technica
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。
材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品