16ページ目: AV取付用品

2,138件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケーブル同軸ケーブル
ターミナル(FRM) 日立オートパーツ&サービスターミナル(FRM)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~0.85
312旗形端子 日立オートパーツ&サービス312旗形端子日立オートパーツ&サービス(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
用途シールドビーム用タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅寸法L(mm)17.00寸法E(mm)8.80寸法W(mm)9.00アズワン品番64-9722-51
トヨタワイドパネル エーモントヨタワイドパネルエーモン(7件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
用途トヨタワイドデッキスペースに市販のオーディオデッキを隙間なく取り付けができます。材質[本体]ABS、[ビス]鋼(ユニクロメッキ)、[タッピング]鋼(ユニクロメッキ)セット内容[本体]L・R各1個、[ビス](5Φ×10mm)4本、[タッピング](5Φ×10mm)4本関連資料適合車種表
ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ3M(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
新型超音波センサーGX-209 JET INOUE(ジェットイノウエ)新型超音波センサーGX-209JET INOUE(ジェットイノウエ)
38,980税込42,878
1セット
4日以内出荷
バックセンサーとしてだけではなく、フロントや巻き込みなどのサイドにも設置可能なセンサー死角の多いトラックなどにおいて危険をいち早く察知し、安全をサポートする多目的センサーですディスプレイは障害物までの距離を10cm単位で表示!1年間の安心保障付きで12V車/24V車共用センサーの最大感知距離は脅威の3m!センサーの最大感知距離は脅威の3m!!フロント等にも使用できるように感知距離を1mに変更可能!!
用途電装規格12V・24V共用角度(°)感知:各60 ±20%※完治距離1m基準消費電力ディスプレイ12V使用時250mA・24V使用時125mA保証期間1年保証警告表示:FND距離表示・LEDセンサー位置(左右)表示、音:4段階音声及びビープ音入数1セット入り作動温度(℃)-25~+60
ドアチューニング材 クリップダンパー 防音材 audio-technicaドアチューニング材 クリップダンパー 防音材audio-technica
1,198税込1,318
1セット(9枚×3シート)ほか
6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のクリップダンパーです。・ドア本体とドアトリムの間に挟むことで、隙間からの音漏れやビビリを防ぎ防音を更に確実にするアイテムです。・強力な粘着剤でしっかり張り付き、長時間の耐久を実現しています。
材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)約0.3(1個)外形寸法(mm)外径Φ24/内径Φ8
ヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaヒートシールドラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,598税込2,858
1セット(5枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンヒュージブルリンク電線 HRシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,998税込3,298
1本(2m)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
ゴム栓 50個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンゴム栓 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
110 シェルセット 10組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110 シェルセット 10組入日立Astemoアフターマーケットジャパン
589税込648
1袋(10組)
当日出荷から10日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
ビニールチューブ FUJIX(フジックス)ビニールチューブFUJIX(フジックス)
1,298税込1,428
1本(5m)
当日出荷から6日以内出荷
用途配線の保護に材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60肉厚0.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ギボシスリーブ(雌) エスコ防水ギボシスリーブ(雌)エスコ
965税込1,062
1袋(20袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
ドアチューニング用制振材 audio-technicaドアチューニング用制振材audio-technica
1,798税込1,978
1セット(8個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のバイブレーションコントローラー/制振材です。振動の影響を受けやすいアウターパネル・ルーフパネルに貼り付けることで振動を抑え、音響効果を高めるための製品です。素材には「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
材質ブチルゴム・アルミニウム外形寸法(mm)Φ120厚さ(mm)2.3質量(g)約42(1個)RoHS指令(10物質対応)対応
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 audio-technicaドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材audio-technica
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。 不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。 制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。 吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。 表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個)外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーテープ (L) シボ面対応 エーモン面ファスナーテープ (L) シボ面対応エーモン
699税込769
1個
当日出荷
シボ加工面になじみやすい 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各47×150テープ幅(mm)47
クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)クワ型端子 6mm 絶縁スリーブセットMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(20個)
当日出荷
クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
適合車種汎用適合電線サイズ0.5~2.0sq
PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープ tesa(テサ/テサテープ)PET織布基材 耐熱・耐摩耗ハーネステープtesa(テサ/テサテープ)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用テープ幅(mm)19テープ厚さ(μm)27テープ長さ(m)25材質PET織布材粘着剤アクリル粘着剤粘着力(N/cm)3耐熱温度(℃)-40~150引張強度(N/cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング AMP防水ハウジングAMP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
リレー IPFリレーIPF
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハイセンコード ホワイト SAPIハイセンコード ホワイトSAPI(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホワイト長さ(m)約30
ロッドアンテナ MCXタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)ロッドアンテナ MCXタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ仕様5m
防音テープ BRIDGE[自動車用品]防音テープBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
内張りからの音もれ防止・スピーカー周辺の防音に。
基材合成ゴム
防音テープ スピーカー用 BRIDGE[自動車用品]防音テープ スピーカー用BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
スピーカー周辺の音漏れを防ぎ音がよく聴こえる。
基材合成ゴム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約900×20×30
ラジオ用延長ケーブル ナビックラジオ用延長ケーブルナビック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
バルブ用カプラー(補修用) BRIDGE[自動車用品]バルブ用カプラー(補修用)BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブの熱により消耗し変形、カプラーや配線が燃えてた際の交換用。
スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]スイッチ付き・シガープラグ1.5mBRIDGE[自動車用品]
759税込835
1個
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(4枚)
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナパイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
セット内容1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続ハーネス トヨタ車用ENDY
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)変換コネクターJET INOUE(ジェットイノウエ)
869税込956
1個
当日出荷
アンテナ同軸SMA型コネクターをMCX型コネクターに変換するコネクターです。
用途電装パーツ
汎用1DINポケット カナック企画汎用1DINポケットカナック企画(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から7日以内出荷
空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ汎用
スナップスイッチ FUJIX(フジックス)スナップスイッチFUJIX(フジックス)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチON-OFF使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A取付穴径(Φmm)12タイプ差込式種類スナップスイッチ
アンテナ変換コード エーモンアンテナ変換コードエーモン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
ラジオアンテナコードの変換に。
用途純正アンテナプラグの変換に
ブレードヒューズ サトーパーツブレードヒューズサトーパーツ
979税込1,077
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
デッドニング用拡散シート REAL SCHILDデッドニング用拡散シートREAL SCHILD
4,298税込4,728
1箱(2枚)
5日以内出荷
・レアルシルト・ディフュージョンは車輌ドア内部の厳しい環境を克服すると共に 「拡散・吸収・反射」の物理的な三要素で音質の向上をはかる事を可能にした画期的な新素材です。人間の耳に最も聞こえやすい1kHz~2kHz付近の音楽情報を著しく向上させ、音楽の明瞭度と繊細な音楽表現をより高める新素材です。・積水化学工業株式会社が開発した世界初の硬質発泡体「ゼットロン」を採用。ゼットロンはラグビーボール状の気泡が厚さ方向に整列していることが特長で、圧縮に強くかつ柔軟に曲げることができるため、ドア内部等の曲面に貼り付けが可能です。・カーオーディオでスピーカーに求める音の指向性は,リスナーに対して90度という超難題を日常的に要求します。 「レアルシルトディフュージョン」はドア内部の音を物理的に分散し、不要な定在波の影響を低減させることにより,スピーカー取付け位置の制約から余儀なくされていた中高音の指向性による情報の損失を緩和させ,カーオーディオの音楽表現をより高めます。・扱い易いサイズである幅140mm長さ420mm なので、そのままでもドアのサービスホールやスピーカー取付穴からの貼付が可能です。また必要な形やサイズにあわせてカッターやハサミで簡単にカッティングができ、裏面に粘着材がついている素材は柔軟性があるので多少の曲面でもカバーします。鉄、アルミ、木質ボード、FRP などあらゆる素材との接着が可能です。・1 枚(厚さ12mm 幅140mm 長さ420mm)あたりの重量は”わずか45g”と超軽量。制振材貼合後に追加施工しても車重を気にすることはありません。・雨水を吸い込まない素材を使っているので、ドア内部にも安心して使用できます。・おもにスピーカーの背面からドア下部へ、制振施工をした上に張ることで効果が期待できます。大体の目安としてドア1枚につき本商品2枚を目安として施工します。・2枚入りのパックです。おもにドア1枚に最適な量になります。
仕様拡散シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×420×12
5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]5極リレー サージキラー回路付BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品