絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: AV取付用品

2,133件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ステレオコネクター ENDY純正ステレオコネクターENDY(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から5日以内出荷
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
パイロットランプ(電球付・コード付) YECパイロットランプ(電球付・コード付)YEC(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W
ラジオジャック変換コード アークヒルラジオジャック変換コードアークヒル(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ラジオジャックを3.5mm端子へ変換。
ハウジング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハウジングLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
929税込1,022
1パック(10個)
翌日出荷
250シリーズハウジング(6P)
仕様6P
ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ブレードヒューズ(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
169税込186
1パック(3個)
当日出荷から8日以内出荷
スナップスイッチ FUJIX(フジックス)スナップスイッチFUJIX(フジックス)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチON-OFF使用可能電力DC12V・20A、DC24V・10A取付穴径(Φmm)12タイプ差込式種類スナップスイッチ
純正車速センサーコネクター ENDY純正車速センサーコネクターENDY(3件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピンメーカートヨタ・ダイハツ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁付突合接続端子(Bタイプ) 日立オートパーツ&サービス絶縁付突合接続端子(Bタイプ)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.30~1.25材質無酸素銅・ビニル寸法L1(mm)25.00寸法l(mm)15.00寸法d1(Φmm)3.20寸法d2(Φmm)1.70アズワン品番64-9722-34
平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリープレートキット OHNO(大野ゴム工業)バッテリープレートキットOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
パーツNo.31512-SJ6-000
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ 15A ノーブランド低背ヒューズ 15Aノーブランド
84税込92
1個
5日以内出荷
平型端子250型カプラー オス マリンテック平型端子250型カプラー オスマリンテック
99税込109
1式
4日以内出荷
平型端子をハウジングにセットすることで脱着が便利に!ロック機能付きLED・船舶・自動車・バッテリー・電子機器など様々な配線に!簡単脱着ロック機能付き平型端子250型オス/メス購入時に選択
材質ハウジング:樹脂/平型端子:真鍮寸法(mm)28.8×22.4×13.2(オス)極数2極端子形状250型使用可能電力DC12V:200W以下 / DC24V:400W以下適合電線0.5~2.0SQ
異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品]異音防止・防音テープBRIDGE[自動車用品]
289税込318
1袋
5日以内出荷
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止材質EPDMゴム発砲体長さ(mm)900幅(mm)8厚さ(mm)5
オーディオ八一ネス トラック 18P アガタオーディオ八一ネス トラック 18Pアガタ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
純正18ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。ステリモ対応
用途オーディオハーネス
Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具 コーニングUエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具コーニング
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。トラスコ品番355-6972材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック幅(mm)25全長(mm)156高さ(mm)113適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
丸アースケーブル 清和工業丸アースケーブル清和工業
949税込1,044
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10太さ(sq)15
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムアンテナ Catch HunterフィルムアンテナCatch Hunter
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
GPS・ワンセグ用フイルムアンテナセット1本入り複合タイプイクリプス トヨタ純正等
グリーン購入法適合
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
4,998税込5,498
1箱(2枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・2枚入りのパックです。スピーカー周辺のみの施工や8枚では足りない時、他のデッドニングキットと組み合わせて使用する際など必要な量を手軽にお求めいただけます。
仕様制振シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
ハイエース 200系 (ロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セット フェリース ソニードハイエース 200系 (ロング)専用サイド(リアクォーター)パネル防音・断熱セットフェリース ソニード
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材《フェリソニS-1》を200系ハイエース(ロング)に必要枚数をパッケージにした商品です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・裏面の両面テープをはがして貼り付けるだけの簡単施工。 リヤクォーターパネル部分、左右の施工に必要な分量をセットにしてあります(4ドア車の片側スライドドアの対面部分まで施工する場合は、2セット必要です)。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層/アクリル系粘着材外形寸法(cm)20×30セット数フェリソニ S-1・10(枚)効果遮音・吸音・断熱
ハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】 フェリース ソニードハイエース 200系 専用リアタイヤハウス防音セット【リアタイヤハウス両側分】フェリース ソニード
15,980税込17,578
1セット
7日以内出荷
・クルマなどの過酷な使用環境に適応した総合静粛材《フェリソニV-1》を200系ハイエースリアタイヤハウスの施工に必要な分量をまとめてセットにした商品です。 ・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。 ・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上の性能を持っています。・リアタイヤハウス両側分の施工に必要な量が入っています。粘着加工済なので、貼り付けるだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、制振・遮音層/オレフィン樹脂、粘着層/アクリル系粘着材セット数フェリソニ V-1 Block (リアタイヤハウス両側分 計192)(枚)効果制振・遮音・吸音・断熱
サウンドプルーフィングウェ―ブ audio-technicaサウンドプルーフィングウェ―ブaudio-technica
1,498税込1,648
1箱(2個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・カーオーディオスピーカーに適した形状の防音材で、外周にピッタリフィットする波形スポンジを採用しています。・強力な粘着剤を採用しているため、長期間の仕様を実現します。・25mmの厚さによりスピーカー面とドアトリムの空間を埋めて、確実な防音効果を発揮します。
材質NBR質量(g)約24(1個)外形寸法(mm)590×25 厚さ25
車載用オーディオケーブル audio-technica車載用オーディオケーブルaudio-technica
1,852税込2,037
1巻(3m)ほか
6日以内出荷
・過酷な車室内の温度環境に対応した耐熱かつ、車室内での取り回しが用意なソフトシースのオーディオケーブルです。・カーナビやヘッドユニット、ウーファーやアンプなどの音声出力に最適です。・OFC(無酸素銅)導体を採用するだけでなく接触抵抗の小さい金メッキプラグを採用しているので、高画質を実現し経年劣化にも強くなっています。
ドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材 audio-technicaドアチューニング材 ノイズレスラグ 遮熱材・断熱材・吸音材audio-technica
2,398税込2,638
1セット(5枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム厚さ(mm)6
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]ヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE[溶接用品]
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
コンパクトサイズ5極リレー BRIDGE[溶接用品]コンパクトサイズ5極リレーBRIDGE[溶接用品]
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途電装品の切替えに寸法(mm)30×18×18定格電圧(V)24接点構成1C定格電流(A)(A/B接点)10消費電流(mA)(コイル)33コード0.85相当(sq)
電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY電源取出しコネクター トヨタ車用ENDY
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ・アクセサリー用電源・バックアップ用電源・電源取出しコネクター(10ピン)
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
649税込714
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 20A 10個入
電流(A)20
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
849税込934
1袋(20個)
当日出荷
平型ヒューズをより小型にしたヒューズ
用途ヒューズ切れの交換およびアフターパーツ取付に電流(A)1定格電圧(V)32RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
ワンタッチ電源平型 Bullconワンタッチ電源平型Bullcon
379税込417
1個ほか
3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ標準(平型)
クワ形端子(薄型) エスコクワ形端子(薄型)エスコ
1,320税込1,452
1袋(100袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
配線クリップ FUJIX(フジックス)配線クリップFUJIX(フジックス)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。
用途ケーブル等の結束用に寸法(mm)17×12RoHS指令(10物質対応)対応
映像切替アダプター Beat-Sonic映像切替アダプターBeat-Sonic
8,298税込9,128
1個
当日出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
オープンバレル端子用圧着工具 motoprestoオープンバレル端子用圧着工具motopresto
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
車速配線カプラー エーモン車速配線カプラーエーモン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
コネクター端子 JTCコネクター端子JTC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品