31ページ目: AV取付用品

2,139件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
鋼線 白色仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra93
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
AC100-242V 調光可能範囲1%~100%
仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
圧着型中継コネクタ(20個入り) ニチフ圧着型中継コネクタ(20個入り)ニチフ
629税込692
1パック
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)
プッシュプルスイッチ3接点 FUNCTIONプッシュプルスイッチ3接点FUNCTION
749税込824
1個
5日以内出荷
押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
シガープラグ(ヒューズ非内蔵) LINKMANシガープラグ(ヒューズ非内蔵)LINKMAN
319税込351
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オスコンタクトピン LINKMANオスコンタクトピンLINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シガープラグ用シリコンシート ノーブランドシガープラグ用シリコンシートノーブランド
169税込186
1個
5日以内出荷
自動車で使用するシガープラグの先端にかぶせることで、振動などによる抜け防止に使用できます。
OBD2カバー付きコネクタ GB[制御機器]OBD2カバー付きコネクタGB[制御機器]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ケーブル自作に最適なカバー付のOBD2コネクターです。 OBDII・オスタイプのカバー付コネクターになります。 シガーソケットのない車から12ボルト電源やアースを取るケーブル自作に!! 車速パルスや燃費情報など各種情報を取り出すケーブルや、ポータブルナビやレーダー探知機の電源ケーブル自作にも使えます。 電線の取り付けははんだ付けです
OBD2コネクタ メス GB[制御機器]OBD2コネクタ メスGB[制御機器]
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
OBDII・メスタイプのコネクタになります。 コネクタ両端に羽が付いているので、車内のダッシュボードなどにネジや両面テープで固定して使用できます。 ポータブルナビやレーダー探知機などの付属ケーブル延長などにも使用できます。 ピンをコネクターに簡単に装着できるアタッチメント付きです。
メスコンタクトピン LINKMANメスコンタクトピンLINKMAN
60税込66
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付シガープラグ SCIスイッチ付シガープラグSCI
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ板金アンテナ(T18-018-1098)スタッフ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
F-30NS用レールワンタッチアダプター キムデンF-30NS用レールワンタッチアダプターキムデン
289税込318
1個
7日以内出荷
FB-30S形は、ヒューズ台F-30NS形をワンタッチで簡単に取り付けられ、レールからも取り外しできます。 そのため、配電増設やレイアウト変更の作業効率をアップさせます。
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
横出しシガー3分配器 LINKMAN横出しシガー3分配器LINKMAN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニヒューズホルダー ノーブランドミニヒューズホルダーノーブランド
599税込659
1個
5日以内出荷
ミニ平型ヒューズの連結式ヒューズホルダーです。電線取り付けには圧着工具が必要です。
用途ミニヒューズ用ヒューズホルダー
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 910Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 910Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)910
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 820Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 820Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)820
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 750Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 750Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)750
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 510Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)510
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 5.1kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値5.1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 47kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値47KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)470
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 470kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値470KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 360Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)360
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 330kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値330KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 3.3kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値3.3KΩ
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 240kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値240KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 22kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値22KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 2.2kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1MΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1MΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 180Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)180
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 15kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 150kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値150KΩRoHS指令(10物質対応)対応
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ω アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10Ωアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10
最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩ アムトランス最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 10kΩアムトランス
429税込472
1本
5日以内出荷
音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値10KΩRoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品