49ページ目: AV取付用品

2,138件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
13,900税込15,290
1個
7日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
テレビ操作モードのON/OFF切替を純正ステアリングスイッチで行なえます。 専用コネクターですので取り付けも簡単に行えます。 本体ユニットは、従来の約2/3サイズのコンパクトデザインを採用。 別途切替スイッチを取り付ける必要がありませんので、車内のイメージを損なわず装着できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
平形ワーニングヒューズ BRIDGE[自動車用品]平形ワーニングヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,598税込1,758
1袋(3個)
6日以内出荷
用途ブレードヒューズのヒューズ切れをチェックします。常時ヒューズにセットします。
ロッカースイッチ(ON/OFF) BRIDGE[自動車用品]ロッカースイッチ(ON/OFF)BRIDGE[自動車用品]
689税込758
1袋(2個)
6日以内出荷
用途電源のON/OFFに
マウントベース BRIDGE[自動車用品]マウントベースBRIDGE[自動車用品]
729税込802
1袋(20個)
6日以内出荷
用途電線、コルゲートチューブの固定。ビスにて固定
30mmキー操作型スイッチ エスコ30mmキー操作型スイッチエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
保護構造IP65仕様IDEC型式ASN3K20N-NO24401ノッチ数3
[バッテリークリップ付]DC12Vソケット エスコ[バッテリークリップ付]DC12Vソケットエスコ(1件のレビュー)
840税込924
1個
翌日出荷
仕様フルカバークリップ採用。質量(g)100gコード長さ(m)約230mm
187型後入れスリーブメス BRIDGE[自動車用品]187型後入れスリーブメスBRIDGE[自動車用品]
879税込967
1袋(50個)
6日以内出荷
ターミナルの絶縁・保護に。187型メス用後入れスリーブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシリコンテープ60 BRAITH(ブレイス)LEDシリコンテープ60BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
9日以内出荷
流れるウィンカー機能アンバーLEDとデイライト機能ホワイトLEDがシリコンテープに内蔵の2本セット、テープは約5cm間隔でカットでき長さの調節が可能です。
用途自動車用流れるウィンカー&デイライトLED色アンバー/ホワイトテープ幅(mm)12消費電力(W)5.76テープ厚さ(mm)3光束(Lm)300/360テープ長さ(mm)600×2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72(36×2)照射範囲側面発光
LEDサイドテープ60 BRAITH(ブレイス)LEDサイドテープ60BRAITH(ブレイス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープLED色アンバーテープ幅(mm)8消費電力(W)2.7テープ厚さ(mm)2.4光束(Lm)60テープ長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)30
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
三菱車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
用途ダイハツ ミラトコットへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)×各1、ビスワイドパネル用×4、ブラケット(L・R)×各1、タッピングワイドパネル用×4、タッピングブラケット用×4、オーディオハーネス(10P)×1、オーディオハーネス(6P)×1、車速配線カプラー(5P)×1質量(g)273適合車種ダイハツ ミラ トコット(型式:LA550S/LA560S)(年式:H30年6月~)取扱説明書取扱説明書-1(0.7MB) 取扱説明書-2(0.9MB)
Catch Hunter インナーバッフル ホンダ用 アークヒルCatch Hunter インナーバッフル ホンダ用アークヒル
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ダイハツ キャストへカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン
3,098税込3,408
1セット
4日以内出荷
スバル車へカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
半田入熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)半田入熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(25個)
当日出荷から6日以内出荷
透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。
用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
熱収縮連結配線コネクター WURTH(ウルト)熱収縮連結配線コネクターWURTH(ウルト)
7,198税込7,918
1パック(50個)
6日以内出荷
半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。仕様(誘電強度)30 kV/mm温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃保護等級IP67収縮温度(最小)300℃
RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRORS Pro ワイヤスプライスコネクタRS PRO
4,598税込5,058
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
電線の分岐に
用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
光ビーコンユニット Pioneer(パイオニア)光ビーコンユニットPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。
仕様【光部】光波調:850±50nm付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
リアカメラ変換コネクタ ナビックリアカメラ変換コネクタナビック
2,598税込2,858
1セット
12日以内出荷
車両のルームミラーモニター(純正)に映し出されるアラウンドビュー映像をRCAで出力し市販のナビゲーションに映し出すコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用タイプ日産車用リアカメラ接続コネクタメーカー日産ピン数(ピン)4P再生紙使用マーク適合
バックセンサーコネクタ ナビックバックセンサーコネクタナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
ホンダ車の一部で市販ナビゲーションを取付する際に利用します
用途ホンダ車(3P)のバックセンサーコネクタ利用時に使用タイプ3Pハーネスメーカーホンダピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
電源分配ハーネス ナビック電源分配ハーネスナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
スズキ車(12P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途スズキ車(12P)の電源取り出し時に使用メーカースズキピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス
電源分配ハーネス ナビック電源分配ハーネスナビック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
12日以内出荷
三菱車(14P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途三菱車(14P)の電源取り出し時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)14Pタイプ14Pハーネス
ステレオケーブル ナビックステレオケーブルナビック
959税込1,055
1本
12日以内出荷
ステレオミニプラグを3m延長することができます
用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
ステレオケーブル ナビックステレオケーブルナビック
999税込1,099
1本
12日以内出荷
AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用してオーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ミニプラグ 1.5mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
ステアリングリモコンハーネス ナビックステアリングリモコンハーネスナビック
1,698税込1,868
1本
12日以内出荷
パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカースバル・日産仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
ステアリングリモコンハーネス ナビックステアリングリモコンハーネスナビック
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
車速用ハーネス ナビック車速用ハーネスナビック
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷
日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカー日産ピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス再生紙使用マーク適合
車速用ハーネス ナビック車速用ハーネスナビック
819税込901
1本
12日以内出荷
日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカー日産ピン数(ピン)4Pタイプ4Pハーネス再生紙使用マーク適合
車速用ハーネス ナビック車速用ハーネスナビック
999税込1,099
1本
12日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用メーカートヨタピン数(ピン)3Pタイプ3Pハーネス
簡易電源分配コードキット ナビック簡易電源分配コードキットナビック
959税込1,055
1セット
12日以内出荷
車両の純正配線から電源を取り出すことができます
用途車両の電源取り出し時に使用メーカー汎用(配線)黄,赤,橙/白,青,黄緑タイプ簡易電源分配コードキット
オーディオパネル ナビックオーディオパネルナビック
949税込1,044
1セット
12日以内出荷
トヨタ車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用メーカートヨタタイプトヨタ車用ワイドパネル車種汎用
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)12Pタイプ12Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
12日以内出荷
三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,598税込1,758
1セット
12日以内出荷
マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーマツダピン数(ピン)12P/8Pタイプ12P/8Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,798税込1,978
1セット
12日以内出荷
マツダ車(1P/3P/4P/4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(1P/3P/4P/4P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーマツダピン数(ピン)1P/3P/4P/4Pタイプ1P/3P/4P/4Pハーネス
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,598税込1,758
1セット
12日以内出荷
ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)4P/4P/6Pタイプ4P/4P/6Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカースバルピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス ナビックオーディオハーネスナビック
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカートヨタ・ダイハツピン数(ピン)10P/6P再生紙使用マーク適合

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品