50ページ目: AV取付用品

2,138件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーBMW
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,798税込1,978
1本
12日以内出荷
スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグメーカースバル
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
日産車のアンテナ出力を変換することができます
用途アンテナ変換メーカー日産
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用タイプトヨタ3P⇔JASOメーカートヨタピン数(ピン)3P再生紙使用マーク適合
アンテナ変換コード ナビックアンテナ変換コードナビック
1,998税込2,198
1本ほか
12日以内出荷
ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換メーカーホンダ
TVアンテナ延長ケーブル ナビックTVアンテナ延長ケーブルナビック
1,098税込1,208
1本
12日以内出荷
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
TVアンテナ延長ケーブル ナビックTVアンテナ延長ケーブルナビック
899税込989
1本
12日以内出荷
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) ナビックRCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)ナビック
1,898税込2,088
1本
12日以内出荷
ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル) ナビックRCAビデオケーブル(ローノイズスペシャル)ナビック
2,298税込2,528
1本
12日以内出荷
カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
ステレオ液晶TV対応のAV接続ケーブル2mです
用途ステレオ液晶TVにナビ本体やビデオを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像)⇔L型2極ミニプラグ ピンプラグ(音声L/R)⇔L型3極ミニプラグ長さ(m)2メーカー汎用
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
2,198税込2,418
1本
12日以内出荷
DVDプレーヤーやビデオなどに接続できます
用途AV機器本体の外部入力端子をスマートなボックス型端子として手元に引き出しDVCプレーヤーやビデオなどを接続する際に使用タイプピンプラグ(映像/音声L/音声R)⇔ピンジャック(映像/音声L/音声R)メーカー汎用
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
959税込1,055
1本
12日以内出荷
ピンプラグ付ケーブルを延長することができます
用途映像・音声(モノラル)のピンプラグ付ケーブルを延長する際に使用タイプ2m延長ケーブル長さ(m)2メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCA関連商品 ナビックRCA関連商品ナビック
979税込1,077
1本
12日以内出荷
ビデオデッキ、ビデオカメラなどに接続できます
用途ビデオデッキ、ビデオカメラなどを液晶テレビに接続する際に使用タイプL型ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ(映像/音声)長さ(m)1.5メーカー汎用再生紙使用マーク適合
RCAオーディオケーブル ナビックRCAオーディオケーブルナビック
1,498税込1,648
1本
12日以内出荷
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用メーカー汎用
ドルフィン型ラジオアンテナ Beat-Sonicドルフィン型ラジオアンテナBeat-Sonic(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。 洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。 背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。 ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。 ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ付属品M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー幅(mm)125高さ(mm)270材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)100取付ねじ穴サイズポールネジ : M6/M5/M4固定方法面接着方式(両面テープ)カップリングアンテナボス部に接続受信周波数FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)アンテナヘリカルコイル形式
アルミバッフルボード(X-710S専用) ALPINEアルミバッフルボード(X-710S専用)ALPINE
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド(30系):H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド(30系):H27/1~現在、アルファード(20系):H20/5~H27/1、アルファード ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、ヴェルファイア(20系):H20/5~H27/1、ヴェルファイア ハイブリッド(20系):H23/11~H27/1、プリウスα:H23/5~現在、プリウス(30系):H21/5~H27/12
アルミバッフルボード(X-180S専用) ALPINEアルミバッフルボード(X-180S専用)ALPINE
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種ヴォクシー/ヴォクシー ハイブリッド(80系):H26/1~現在、ノア/ノア ハイブリッド(80系):H26/1~現在、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド:H26/10~現在、ハリアー:H25/12~現在、ハリアー ハイブリッド:H26/1~現在、エスティマ:H18/1~現在、エスティマハイブリッド:H18/6~現在、アクア:H23/12~現在、カローラフィールダー:H24/5~現在、マークX:H21/10~現在、ラクティス:H22/11~現在オーリス:H28/4~現在
インナーバッフルボード・ハイブリッドタイプ(ホンダ車用) ALPINEインナーバッフルボード・ハイブリッドタイプ(ホンダ車用)ALPINE(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
高剛性アルミダイキャストと硬質合成ゴムのハイブリッドタイプのインナーバッフルボードです。
インナーバッフルボード・ハイブリッドタイプ(スバル車用) ALPINEインナーバッフルボード・ハイブリッドタイプ(スバル車用)ALPINE
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
高剛性アルミダイキャストと硬質合成ゴムのハイブリッドタイプのインナーバッフルボードです。
Android接続HDMIケーブル ALPINEAndroid接続HDMIケーブルALPINE
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)変換セットです。
付属品HDMIケーブル/USB-Micro USB変換ケーブル/HDMI-HDMI(Type D)
映像分配キット ALPINE映像分配キットALPINE
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)
付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
音質向上キット(防音シート/吸音材) ALPINE音質向上キット(防音シート/吸音材)ALPINE
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
音質アップの為の「防音シート」と「背面吸音材」をパッケージにいたしました。防音シートは、中低域再生をより高める効果が期待できます。また背面吸音材はの音の反射を抑えることで中低域がハッキリ聞こえる効果が期待できます。
付属品スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面防音クッション×2、取扱説明書
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-28PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
トヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20P ALPINEトヨタ用 ステアリングリモコンケーブル 5P-20PALPINE
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書
オーディオハーネス ElutオーディオハーネスElut
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
車両の純正配線を利用して市販のカーオーディオを取り付ける事ができます。 (カーオーディオのアンテナコントロール端子用変換コード付き)
分岐ヒューズ 低背 JTC分岐ヒューズ 低背JTC
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
コードが外れにくい親金型・一体型タイプ
用途低背ヒューズ/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
分岐ヒューズ ATM JTC分岐ヒューズ ATMJTC
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
簡単!便利!電源の取り出し 一体金型成型!!
用途ATCヒューズ用/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングスイッチコントローラー BullconステアリングスイッチコントローラーBullcon
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
オーディオレス車のステアリングスイッチはボリューム以外のボタンがマルチインフォメーションディスプレイの 操作用に割り当てられており、ディーラーオプションナビ等を取り付けた場合は【ボリューム以外のボタン】は連動しませんでしたが、本製品を装着する事でマルチインフォメーションディスプレイ用のステアリングスイッチをボリュームのUP/DOWNだけでなくSEEKのUP/DOWNやソースの変更等に使用できるようになりますのでディーラーオプションナビ又は、ステアリングスイッチ連動機能のある市販ナビゲーション装着時にもステアリングスイッチを有効活用して頂けるようになります。 ACCをOFFにした時のモードを維持しますので、乗車の度に煩わしい操作を行う必要がございません。
適合車種ヴォクシー 8#系(H26/2~)、エスクァイア 8#系(H26/11~)、ノア 8#系(H26/2~)
取付キット ENDY取付キットENDY
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
USB接続ケーブル ENDYUSB接続ケーブルENDY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。付属品ショート防止キャップ
USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉 ENDYUSB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉ENDY
1,898税込2,088
1本(2m)
当日出荷
メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 金メッキコンタクト 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途ノイズ対策構造の車載用USBケーブル付属品ショート防止キャップ適合AVN-SZX05i / AVN-SZX04i ほか
非防水クールスプライス Meltec(大自工業)非防水クールスプライスMeltec(大自工業)
239税込263
1個
翌々日出荷
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!
質量(g)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
車速センサーコネクター ENDY車速センサーコネクターENDY
949税込1,044
1セット
7日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~)仕様取付け用端子添付タイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
車速センサーコネクター ENDY車速センサーコネクターENDY
829税込912
1セット
4日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~)仕様取付け用端子添付タイプ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ) ENDYバックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ)ENDY
8,398税込9,238
1セット
6日以内出荷
市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ミニ ステレオケーブル ENDYピン・ミニ ステレオケーブルENDY
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
携帯オーディオとヘッドユニットを接続します。
仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、片側L形長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用 ENDYバックカメラ接続コード ホンダ車用ディーラーオプションAVナビ用ENDY
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続ハーネス ホンダ車用(富士通テン AVナビゲーション 取付用) ENDYバックカメラ接続ハーネス ホンダ車用(富士通テン AVナビゲーション 取付用)ENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックカメラ接続コード ホンダ車用 ENDYバックカメラ接続コード ホンダ車用ENDY
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
純正AVナビゲーションを市販バックカメラに接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源リレーケーブル ENDY電源リレーケーブルENDY
4,298税込4,728
1セット
6日以内出荷
電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応

バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

AV取付用品