絞り込み
ブランド
- カーメイト
- Bullcon(7)
- 日動工業(6)
- データシステム(1)
- PROTECTA(1)
- SCIBORG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
特価

リモコンエンジンスターター
カーメイト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
プッシュスタート車対応アダプター3
カーメイト(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW8000
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
始動判断アダプター1
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。色ブラック質量(g)85
リモコンエンジンスターターW80PSB
カーメイト¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上色ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
エンジンスターター
カーメイト¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
プッシュスタート車対応アダプター
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個28日以内出荷カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。 純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。 本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44タイプループコイル式RoHS指令(10物質対応)対応
信号分岐アダプター
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター用途車種別専用アダプター質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター
カーメイト¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
プッシュスタート車対応アダプター4
カーメイト¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cmセット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個質量(g)44電源電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-20~+70
イモビ付車対応アダプター(N1)
カーメイト¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター2
カーメイト¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター1
カーメイト¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(H9)
カーメイト(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)35
ハーネス 三菱
カーメイト¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
オートライト車対応コード
カーメイト¥999税込¥1,0991個13日以内出荷カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション用途車種別専用ハーネスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リモコンエンジンスターターW73PSA
カーメイト¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色ブラックシルバー質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約15(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)アンテナヘルカリアンテナ動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW52PSB
カーメイト¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW5200
カーメイト¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上色メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
プッシュスタート車対応アダプター7
カーメイト¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
プッシュスタート車対応アダプター6
カーメイト¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。色ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50





























![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926642-260824-02.jpg)