エンジンスターター・キーレス :「アルファード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)13
使用電池CR2025×2個
送信出力10mW
電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。